Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1/2 hüvelykes bemenet, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 pneumatikus légfúvó, Venturi-stílus, 1/2 hüvelykes bemenet, 1422 cfm

Raktáron
Tétel: AE2MMV Modell: ASI-1000Kereszthivatkozás: 4YG44
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
€510.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
Levegőfogyasztás 50 Psig38 CFM
Levegőfogyasztás 70 Psig53 CFM
Air Flow @ 50 Psig935 CFM
Air Flow @ 70 Psig1274 CFM
Air Flow @ 90 Psig1422 CFM
Alapdia.7 5 / 16 "
AlapanyagÖntött alumínium
Csavar kör Dia.6 3 / 4 "
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI64 CFM
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaAcél
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNPT
Hossz16 1 / 3 "
Max. Bemeneti nyomás140 psi
típusVenturi stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pneumatikus légmozgató a veszélyes és robbanásveszélyes füstök vagy gőzök biztonságos szellőztetésére bányákban, vegyi gyárakban és hegesztőállomásokon
    • Könnyű öntött alumínium talppal és horganyzott acélkürttel rendelkezik, amely képes kezelni a 140 psi nyomást
    • 1/2 hüvelykes NPT bemeneti csatlakozóval, fogantyúval és földelő füllel rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretLevegőfogyasztás 50 PsigLevegőfogyasztás 70 PsigHosszAir Flow @ 50 PsigAir Flow @ 70 PsigAir Flow @ 90 PsigAlapdia.Ár
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1/2 hüvelykes bemenet, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "€673.37
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"76 CFM99 CFM44 "2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "€928.01
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 5041 cfm | AA9BJA 1C095 ASI-41001"117 CFM152 CFM46 1 / 2 "3785 CFM4562 CFM5041 CFM14 1 / 3 "€1,297.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 pneumatikus légfúvó, Venturi-stílus, 1/2 hüvelykes bemenet, 1422 cfm
€510.70 /Mértékegység