BENCHMARK SCIENTIFIC Hybex sorozatú Erlenmeyer-lombikok


A Benchmark Scientific Hybex sorozatú Erlenmeyer-lombikok alkalmasak keverésre, fűtésre, hűtésre, inkubációra, szűrésre, tárolásra és egyéb folyadékkezelési folyamatokra.

Szűrő
StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
B3110-50
50mL€81.66
ajánlatkérés
A
B3110-125
125mL€99.79
ajánlatkérés
A
B3110-250
250mL€116.35
ajánlatkérés
B
B3220-250
250mL€308.95
ajánlatkérés
B
B3220-500
500mL€187.49
ajánlatkérés
A
B3110-500
500mL€81.37
ajánlatkérés
B
B3220-1000
1000mL€254.94
ajánlatkérés
A
B3110-1000
1000mL€124.77
ajánlatkérés
A
B3110-2000
2000mL€38.12
ajánlatkérés
B
B3220-2000
2000mL€93.03
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Kiváló minőségű, boroszilikát 3.3-ból készültek. üveg, amely alacsony hőtágulási együtthatót és magas hőmérsékleti ellenállást kínál a szabványos laboratóriumi lombikhoz (vagy nátronüveghez) képest.
  • Ferde oldaluk és keskeny nyakuk lehetővé teszi, hogy a tartalom örvényléssel keveredjen a kiömlés veszélye nélkül, így ideálisak titráláshoz és folyadékok forralásához.
  • Tartós, fehér zománcozott beosztási jelöléssel rendelkeznek a térfogatméréshez és egy fehér azonosító dobozzal a jelöléshez vagy kódoláshoz.
  • Ezek az Erlenmeyer-lombikok autoklávban vagy száraz hővel sterilizálhatók.
  • Benchmark 50 ml-es Erlenmeyer-lombik szabványos alkalmazásokhoz készült, és kupak vagy menet nélkül érkezik.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja a GL45 sapkáknak?

A GL45 kupakok folyadékok szállítására szolgálnak zárt és steril csatlakozórendszeren belül. Ezek a csavaros kupakok autoklávozható polipropilénből készülnek, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek (akár 140 F) és törésálló. Kompatibilisek a 250-2000 ml-es űrtartalmú Erlenmeyer-lombikkal.

Mi az a Hybex üveg?

A Hybex üveg ellenáll a magas hőmérsékletnek, és tökéletes rázási alkalmazásokhoz, hordozók előkészítéséhez és hosszú távú tároláshoz.

Mi az autokláv?

Az Autoclave egy gőzsterilizáló, amely ideális egészségügyi vagy ipari alkalmazásokhoz. Nyomás alatti gőzt használ 15-20 percig, hogy elpusztítsa a káros baktériumokat, vírusokat, gombákat és spórákat a tárgyakon.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?