AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Venturi fúvók | Magyarország

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Venturi fúvók


Az Air Systems International Venturi fúvói ideálisak szűk helyekre, szellőzőrendszerekre és veszélyes környezetekre, ahol olyan célokat szolgálnak, mint a szűk terek szellőztetése, a füstök, gázok vagy porrészecskék eltávolítása, valamint a friss levegő keringésének elősegítése. Ezek a pneumatikus légfúvók, de...Venturi-stílusban írva, nagy sebességű légáramot hoznak létre a Venturi-effektus kihasználásával, amely jelenség, amikor a korlátozott területen áthaladó folyadék felerősített levegősebességet tapasztal.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellLevegőfogyasztás 50 PsigLevegőfogyasztás 70 PsigAir Flow @ 50 PsigAir Flow @ 70 PsigAir Flow @ 90 PsigAlapdia.Csavar kör Dia.Bemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
ASI-1200
38 CFM53 CFM1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "6 3 / 4 "1 / 2 "Ft180,389.00
B
ASI-1000
38 CFM53 CFM935 CFM1274 CFM1422 CFM7 5 / 16 "6 3 / 4 "1 / 2 "Ft164,236.54
C
ASI-2900
76 CFM99 CFM2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "10 2 / 7 "1"Ft278,453.32
D
ASI-4100
117 CFM152 CFM3785 CFM4562 CFM5041 CFM14 1 / 3 "13 1 / 6 "1"Ft257,278.01

Működési mechanizmus

  • A Venturi típusú pneumatikus légfúvó a szívónyílásán keresztül szívja be a környező levegőt, így bejut a rendszerbe.
  • A levegő ezután egy szűkített fúvókán vagy torokszakaszon halad át, keskeny áramlási útvonalat hozva létre.
  • Ahogy a levegő áthalad a beszűkült fúvókán, sebessége a Venturi-effektus miatt növekszik. Ez nagyobb légsebességet eredményez.
  • A megnövekedett légsebesség a beszűkült szakaszon nyomáskülönbséget hoz létre a torok és a környező terület között.
  • A beszűkült fúvókából kiáramló nagy sebességű légáram alacsony nyomású tartományt hoz létre, ami a környező környezeti levegőt magával ragadja vagy behúzza a fúvóba.
  • A magával ragadott környezeti levegő keveredik a nagy sebességű légárammal, ami egy kevert levegő keveréket eredményez, amelynek térfogata és sebessége megnövekedett.
  • A kevert levegő keveréket ezután kiürítik a fúvó kimeneti nyílásán, nagy sebességű légáramlást hozva létre.

Jellemzők

  • Ezeket a Venturi típusú pneumatikus légfúvókat magas hőmérsékletű helyeken használják a fokozott teljesítmény érdekében extrém környezeti körülmények között.
  • Horganyzott acél kürttel vannak felszerelve, amely cserélhető, így biztosítva a hosszú távú használhatóságot és az egyszerű karbantartást.
  • Ezek a Venturi fúvók öntött alumínium alappal rendelkeznek a tartósság és a könnyű hordozhatóság érdekében.
  • Ragaszkodnak az API szabványos alapméretekhez, biztosítva a kompatibilitást és a meglévő rendszerekkel való egyszerű integrációt.
  • Ezek a fúvók 8000 cfm áramlási sebességet biztosítanak, és akár 140 psi nyomáson is működhetnek.

Gyakran ismételt kérdések

Több Venturi ventilátor csatlakoztatható sorosan vagy párhuzamosan?

Igen, lehetőség van több Venturi-fúvó összekapcsolására soros vagy párhuzamos elrendezésben, hogy nagyobb légáramlást vagy szívóképességet érjünk el. Soros konfigurációban az egyik fúvó kimenete a következő bemenetére táplálkozik, ami megnövekedett nyomást és légáramlást eredményez. Ezzel szemben párhuzamos elrendezésben több fúvó működik egyszerre, nagyobb légáramlást vagy szívókapacitást biztosítva.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?