VESTIL LM-HP sorozatú kampós lemezek


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Ezüst , Fork Pocket Center: 13 " , Villa zseb magassága: 1 3 / 4 " , Villa vastagság: 1.75 " , Villa szélessége: 6.5 " , Keret anyaga: Acél , Magasság horog nélkül: 6" , Horog nyitási távolsága: 1.25 " , Anyaga: Acél , Biztonsági heveder a csomagban: Igen , Vastagság: 3.25 " , Szélesség: 24 "
StílusModellKapacitásMagasságHook TypeÁr (ÁFA nélkül)
A
LM-HP4-R
4000 lbs.12.13 "Merev€292.72
B
LM-HP4-S
4000 lbs.13.63 "Forgó€308.36
C
LM-HP6-S
6000 lbs.15 "Forgó€367.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?