AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 5041 cfm | AA9BJA 1C095

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 5041 cfm

Raktáron
Tétel: AA9BJA Modell: ASI-4100Kereszthivatkozás: 1C095

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,178.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
Levegőfogyasztás 50 Psig117 CFM
Levegőfogyasztás 70 Psig152 CFM
Air Flow @ 50 Psig3785 CFM
Air Flow @ 70 Psig4562 CFM
Air Flow @ 90 Psig5041 CFM
Alapdia.14 1 / 3 "
AlapanyagÖntött alumínium
Csavar kör Dia.13 1 / 6 "
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI197 CFM
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaAcél
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNPT
Hossz46 1 / 2 "
Max. Bemeneti nyomás140 psi
Hely mérete5 / 9 "
típusVenturi stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az ASI-4100 Venturi fúvók, amelyek légkürtként ismertek, könnyű öntött alumínium talppal rendelkeznek, mozgó alkatrészek nélkül. Az egység sűrített levegőt vagy gőzt használ, és veszélyes füstök és gázok szellőztetésére szolgál zárt helyiségekben
    • Fogyasztott levegő @ 50 PSIG (117 cfm)
    • Fogyasztott levegő @ 70 PSIG (152 cfm)
    • Fogyasztott levegő @ 90 PSIG (197 cfm)
    • Teljes légáramlás @ 50 PSIG (3785 cfm)
    • Teljes légáramlás @ 70 PSIG (4562 cfm)
    • Teljes légáramlás @ 90 PSIG (5041 cfm)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretLevegőfogyasztás 50 PsigLevegőfogyasztás 70 PsigHosszAir Flow @ 50 PsigAir Flow @ 70 PsigAir Flow @ 90 PsigAlapdia.Ár
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1/2 hüvelykes bemenet, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "€497.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093 ASI-29001"76 CFM99 CFM44 "2770 CFM3340 CFM3752 CFM11.16 "€766.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1/2 hüvelykes bemenet, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44 ASI-10001 / 2 "38 CFM53 CFM16 1 / 3 "935 CFM1274 CFM1422 CFM7 5 / 16 "€438.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 5041 cfm
€1,178.82 /Mértékegység