AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 3752 cfm | AA9BHZ 1C093

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 3752 cfm

Raktáron
Tétel: AA9BHZ Modell: ASI-2900Kereszthivatkozás: 1C093

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€928.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
Levegőfogyasztás 50 Psig76 CFM
Levegőfogyasztás 70 Psig99 CFM
Légáramlat3752 CFM
Air Flow @ 50 Psig2770 CFM
Air Flow @ 70 Psig3340 CFM
Air Flow @ 90 Psig3752 CFM
Légáramlási sebesség3752 CFM
Alapdia.11.16 "
AlapanyagÖntött alumínium
Csavar kör Dia.10 2 / 7 "
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI127 CFM
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaAcél
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNPT
Hossz44 "
Max. Bemeneti nyomás140 psi
Hely mérete3 / 7 "
típusVenturi stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8414596595
Származási országUS

Termék részletek:

Az ASI-2900 Venturi légfúvó a veszélyes gőzök föld alatti helyekről történő biztonságos szellőztetésére szolgál. Gyors hűtési megoldást biztosít a gép túlmelegedésének elkerülése érdekében. Ez a Venturi fúvó a robbanásveszélyes vagy veszélyes gőzöket is eltávolítja az erőművek, hajógyárak, finomítók és más ipari környezetek zárt helyeiből.

Jellemzők:

  • Ennek az ASI-2900 Venturi légfúvónak könnyű teste és könnyen fogható fogantyúja van, amely szilárd fogást biztosít a készülék más helyekre való mozgatásához.
  • Akár 140 psi üzemi nyomást kínál, és horganyzott acél kürtje van.
  • Ez a Venturi légfúvó könnyű öntött alumínium alapot és szabványos statikus földelő fület kínál, amely sűrített levegőn vagy gőzön működik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Jobb Venturi ventilátorral szellőztetni vagy elszívni a levegőt?

A. A zárt helyeken történő pozitív szellőzéshez Venturi-fúvókat kell használni. Egy adott helyen keletkező füst vagy mérgező levegő elszívására is alkalmasak.

K. Felszerelhetők a Venturi fúvók függőlegesen a tartályokra?

V. Igen, felszerelhetők függőlegesen tartályok, aknák vagy más helyekre, megfelelő be- és kimeneti tartozékokkal alátámasztva. A biztonságos működés érdekében ezeknek a ventilátoroknak súly-, rezgés- és mozgáscsillapítottnak kell lenniük.

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretLevegőfogyasztás 50 PsigLevegőfogyasztás 70 PsigHosszAir Flow @ 50 PsigAir Flow @ 70 PsigAir Flow @ 90 PsigAlapdia.Ár
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1200 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1/2 hüvelykes bemenet, 1580 cfm | AA9BHY 1C089 ASI-12001 / 2 "38 CFM53 CFM32 1 / 8 "1211 CFM1429 CFM1580 CFM7 5 / 16 "€673.37
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-4100 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 5041 cfm | AA9BJA 1C095 ASI-41001"117 CFM152 CFM46 1 / 2 "3785 CFM4562 CFM5041 CFM14 1 / 3 "€1,297.39
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-1000 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1/2 hüvelykes bemenet, 1422 cfm | AE2MMV 4YG44 ASI-10001 / 2 "38 CFM53 CFM16 1 / 3 "935 CFM1274 CFM1422 CFM7 5 / 16 "€510.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-2900 pneumatikus légfúvó, Venturi típusú, 1 hüvelykes bemenet, 3752 cfm
€928.01 /Mértékegység