Gyakran ismételt kérdések
Milyen óvintézkedéseket kell tenni a Venturi légfúvók használatakor?
- A szövetségi, állami és helyi törvények betartása érdekében megfelelő szellőztetési eljárásokat kell követni.
- Kövesse az ANSI / API 2015 és 2016 eljárásokat a veszélyes helyeken végzett munkához. Elektromos vagy statikus földelés minden fúvó aljához van rögzítve.
- Ha légfúvót illékony környezetben használ, a felhasználónak mindig csatlakoztasson egy földelővezetéket a statikus elektromosság kisütésére és a felhalmozódás megelőzésére.
- Ügyeljen arra, hogy az alumínium talp ne húzódjon végig az acéltartály felületén.
- A gőztisztítóval végzett időszakos tisztítás a leghatékonyabb módja annak, hogy megakadályozzuk a fúvókák eltömődését.
- A levegőellátás bekapcsolása előtt feltétlenül rögzítse a légfúvót, különben elmozdul.
- Zárt terek szellőztetése előtt mindig ellenőrizze a veszélyes gázokat és az elegendő oxigént egy kalibrált többgáz-monitorral.
- Mindig rendelkezzen megfelelő légzőkészülékkel a szellőztetett munkaterületekhez és a vészhelyzeti mentéshez.
- Mindig viseljen erős és jól illeszkedő ruházatot. Soha ne viseljen bő ruhát vagy olyat, ami a kezelőszervekhez vagy a mozgó alkatrészekhez akadhat.
Hogyan válasszam ki a megfelelő ventilátort a helyiség szellőztetéséhez?
A felhasználónak meg kell határoznia a szellőztetni kívánt tér teljes térfogatát (cu.ft-ban). Javasoljuk, hogy óránként 20 levegőcserére képes fúvót használjon. Oldalunkon szűrők segítségével szűrheti le igényeit, hogy szűkítse a választási lehetőségeket az egyszerű böngészés érdekében. További részletekért és útmutatásért lépjen kapcsolatba ügyfélképviselőinkkel.
Milyen típusú csatornák állnak rendelkezésre a Venturi ventilátorokhoz?
A Venturi fúvókhoz való csatornázást szabványos és statikusan vezető környezetekhez egyaránt kínáljuk. A statikusan vezető vezetékek öt különböző átmérőben (8, 12, 16, 20 és 26 hüvelyk) állnak rendelkezésre. A csatorna visszahúzható, nem összecsukható kialakítású és megfelel az ASTM 227 szabványnak.
Függőlegesen elhelyezhető egy fúvó az akna fölött?
Igen, ha biztonságosan meg van támasztva, megfelelő be-/kimenettel, vibrációval, mozgás- és súlycsökkentéssel.
Mikor kell egy zárt teret szellőztetni?
Hacsak a zárt terek nem mentesek a légköri veszélyektől, azokat a dolgozók belépése előtt ki kell öblíteni és/vagy ki kell szellőztetni, hogy az elfogadható légköri szintek fennmaradjanak, amíg a dolgozók bent vannak.
Hogyan biztosítható a biztonság a Venturi légfúvók használata közben?
- Mindig csatlakoztasson földelővezetéket a statikus elektromosság kisütésére, és megakadályozza a felhalmozódást, ha illékony légkörben dolgozik.
- Kerülje az alumínium alap húzását az acéltartály felületén.
- A levegőellátás bekapcsolása előtt biztonságosan rögzítse a légfúvót.
- Zárt terek szellőztetése előtt használjon kalibrált többgáz-monitort a veszélyes gázok ellenőrzésére és a megfelelő oxigénszint biztosítására.
- Biztosítson megfelelő légzőkészüléket a szellőztetett helyeken és vészhelyzeti mentési helyzetekben.
- Kerülje bő ruházat viselését, vagy olyan tárgyat, amely belegabalyodhat a kezelőszervekbe vagy a mozgó alkatrészekbe.
Mit kell karbantartani ezeket a zárt térben lévő Venturi-fúvókat?
- Rendszeres tisztítás: Rendszeresen tisztítsa meg a Venturi ventilátort a szennyeződések, törmelékek és szennyeződések eltávolítására. Puha kefével vagy kendővel finoman törölje át a külső felületeket. Kerülje a koptató anyagokat, amelyek kárt okozhatnak.
- Vizsgálja meg és tisztítsa meg a légcsatornákat: Ellenőrizze, hogy a bemeneti és a kilépő levegő járatai nincsenek-e eltömődések vagy akadályok. Távolítson el minden törmeléket vagy idegen tárgyat, amely akadályozza a légáramlást. Szükség esetén használjon sűrített levegőt vagy vákuumot.
- Ellenőrizze a szűrőket: Ha Venturi ventilátora fel van szerelve szűrőkkel, rendszeresen ellenőrizze azokat. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőket a gyártó ajánlásai szerint a megfelelő légáramlás fenntartása és az eltömődés megelőzése érdekében.
- Kenés: Tekintse meg a gyártó útmutatásait annak meghatározásához, hogy szükséges-e kenés a Venturi-fúvónál. A zökkenőmentes működés érdekében kövesse az ajánlott eljárásokat és időközöket.
- Csatlakozások meghúzása: Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg az összes csatlakozást, beleértve a tömlőket, szerelvényeket és rögzítőelemeket. A laza csatlakozások levegőszivárgást és csökkentett hatékonyságot okozhatnak.
- Ellenőrizze a motort és az elektromos alkatrészeket: Vizsgálja meg a motort, hogy nincsenek-e rajta kopás vagy sérülés jelei. Győződjön meg arról, hogy minden elektromos alkatrész megfelelő és jó állapotban van. Szükség esetén forduljon szakképzett technikushoz a javításhoz vagy a cseréhez.
- Kövesse a gyártó útmutatásait: Mindig tartsa be a Venturi ventilátorra vonatkozó gyártó speciális karbantartási utasításait. További ajánlásokat vagy eljárásokat adhatnak az Ön konkrét modelljéhez.
Hogyan lehet megelőzni az eltömődést?
- Rendszeres karbantartás: Végezze el a Venturi ventilátor rendszeres karbantartását a gyártó útmutatásait követve, hogy tisztán és törmeléktől mentes legyen.
- Megfelelő szűrés: Használjon megfelelő szűrőrendszereket vagy szűrőket, hogy megakadályozza a törmelék, por és részecskék bejutását a ventilátorba, csökkentve ezzel az eltömődés esélyét.
- Kerülje el a túlzott részecskeexpozíciót: Csökkentse a ventilátort a túlzott mennyiségű részecskék, például por vagy finom részecskék hatásának, amelyek eltömődéshez vezethetnek. Intézkedések végrehajtása a környező környezetben történő részecskeképződés szabályozására és minimalizálására.
- Rendszeres ellenőrzések: Rendszeresen ellenőrizze a fúvó bemeneti és kimeneti területeit, hogy nincs-e rajta elzáródás vagy eltömődés. Azonnal távolítson el minden felgyülemlett törmeléket vagy idegen tárgyat.
- A szellőzőrendszer megfelelő használata: Győződjön meg arról, hogy a Venturi-fúvó megfelelő méretű és illeszkedik a szellőzőrendszerhez. A megfelelő légáramlás és nyomásszabályozás csökkentheti az eltömődés kockázatát.