A Csapágyak: Ujj , Test átm.: 3.5 " , Csavarkör átm.: 2-13 / 16 " , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret: Nem szabványos , Keret anyaga: Öntöttvas , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: A , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Árnyékolt pole , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Csavarmenetes , Motor Alkalmazás: Hűtőszekrény / fagyasztó , Motor típusa: Árnyékolt pole , Beépítési: Hátsó és lábfej , Adattábla RPM: 1550 , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 1501-1600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 4 " , Tengely hossza: 1 / 2 " , Tengelytájolás: Fel, Le vagy Vízszintesen , Tengely típusa: Menetes 1 / 4-20
Egységcsapágy motorok
A Dayton árnyékolt pólusú egység csapágyazott HVAC AC motorjai alacsony indítónyomatékkal rendelkeznek, amely egyenletes és csendes indítást biztosít, miközben gazdaságos. Egyhüvelyes csapágyakkal rendelkeznek, amelyek kevesebb karbantartást igényelnek a motorokhoz képest. Válasszon a 0.17, 0.25, 0.33, 0.34 és 0.42 amperes terhelési amperes csapágymotorok széles választékából.