Az Air Systems International ASI-1200 Venturi típusú ventilátor, más néven légkürt ideális veszélyes és robbanásveszélyes gőzök szellőztetésére vagy elszívására a föld alatti helyekről, tározókból, tartályokból vagy zárt terekből vegyi üzemekben, finomítókban, hajógyárakban, laboratóriumokban, papír- és cellulózgyárakban, tengeri alkalmazásokban és fémgyártó üzemekben. Ez a légfúvó öntött alumínium talppal és horganyzott acél kürttel rendelkezik a korrózióállóság és a könnyű súly érdekében. Az alap átmérője 7.38 hüvelyk, a kürt átmérője pedig 7.37 hüvelyk.
Jellemzők:
- Az Air Systems International ASI-1200 légfúvója sűrített levegőt vagy gőzt használ áramforrásként.
- Statikus földelősaruval rendelkezik, amely megakadályozza az áramütést vagy a tüzet.
- Ez a Venturi-típusú pneumatikus légfúvó egy 1/2 hüvelykes bemeneti csatlakozással csatlakozik egy levegőtömlőhöz.
- Fogantyúval rendelkezik, amely megkönnyíti a kívánt helyre szállítást.
Kompatibilis tartozékok:
- Air Systems International Petro-Vent adapterek: Ezek a karimás adapterek a legtöbb tárolótartály szellőzőcsöveihez csavaroznak. Ez az ASI-1200 pneumatikus légfúvó közvetlenül a kompatibilis karimára csavarozható, és megfelel a föld alatti tárolótartályok szellőztetési követelményeinek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Használhatjuk ezt az Air Systems International ASI-1200 légfúvót magas hőmérsékletű helyeken?
V. Ez a Venturi ventilátor használható gépek vagy dolgozók hűtésére is magas hőmérsékletű környezetben, levegőfúvással.
K. Milyen a teljesítménye az Air Systems International ASI-1200 Venturi légfúvójának?
V. Ez a légfúvó 64 cfm sűrített levegőt fogyaszt 90 psi nyomáson 1580 cfm légáramláshoz.
K. Mennyi a maximális légnyomás a légfúvó működtetéséhez?
V. Ez az Air Systems International ASI-1200 Venturi légfúvó levegővel vagy gőzzel, legfeljebb 140 psi nyomáson működhet.
K. Nem Raptor Supplies kínálnak más biztosítékpanelt nagyobb pólusszámmal?
V. Igen, az ügyfelek, akik több pólusszámú biztosítékpanelt keresnek, választhatják a Bussmannt 15600-06-20, 15600-08-20 és a 15600-10-20 6, 8 és 10 pólusú biztosítékpanelek.