A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 15-13/16 , Kibocsátási szélesség (in.): 12.5 , Ház kivitele: Galvanizált , Ház magassága: 24.187 " , Ház hossza: 22.5 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 12.5 " , Bemeneti átm.: 14-3 / 4 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 740 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: TEFC , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 1" , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 15 1 / 16 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 9"
Szíjhajtású fúvók, 15-1/16 hüvelyk, egyetlen bemenet
A Dayton négyzet alakú házas fúvóka nagy áramlású légáramot generál a nedves szőnyegek, kárpitok, kemény felületű padlók, falak és mennyezetek gyorsan száradásához. Ezek a fúvók horganyzott acél házzal és acél kerekekkel rendelkeznek, amelyek szilárdságot, korrózióállóságot és tartósságot biztosítanak. Az egyszeres levegőbemenet a ventilátorház egyik oldaláról szívja be a levegőt, és a szíjhajtás kialakítása rugalmasságot kínál a fordulatszámok tekintetében. Válasszon ezeknek az egybemenetes, előre ívelt fúvókáknak a széles választékából, amelyek 1 és 3 fázisú motoros változatban állnak rendelkezésre.