SQUARE D PowerPact H megszakítók, I-Line Mount


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AIC minősítés: 35kAIC @ 480V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 3.4 " , Keret típusa: Hga , Magasság: 6.4 " , Max. Vezeték mérete: 3/0 AWG , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Beépítési: Csatlakoztassa a Panelboard-ot , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HGA36015
1560A / HG33-4.1 "€2,746.46
A
HGA36020
2060A / HG33-4.1 "€2,735.48
A
HGA36025
2560A / HG33-4.1 "€2,847.40
A
HGA36030
3060A / HG33-4.1 "€2,892.83
A
HGA36035
35A-3-600V-€1,749.72
B
HGA260352
35A-2-600V--
ajánlatkérés
B
HGA260354
35A-2-600V--
ajánlatkérés
B
HGA260351
35A-2-600V--
ajánlatkérés
A
HGA36040
4060A / HG33-4.1 "€2,819.95
C
HGA260451
45-2-600--
ajánlatkérés
C
HGA260452
45-2-600--
ajánlatkérés
C
HGA260454
45-2-600--
ajánlatkérés
A
HGA36045
45A-3-600V-€1,749.72
A
HGA36050
5060A / HG33-4.1 "€2,935.05
D
HGA36060
6060A / HG33-4.1 "€2,861.12
E
HGA36060U33X
60-3-600-€1,887.35
ajánlatkérés
E
HGA36060SA
60-3-600-€1,841.36
ajánlatkérés
E
HGA36060U31X
60-3-600-€1,841.36
ajánlatkérés
A
HGA36070
70100A / HG33-4.1 "€3,117.49
E
HGA36080LC
80-3-600-€1,822.81
ajánlatkérés
B
HGA260802
80100A / HG21-2.7 "€3,744.37
A
HGA36080
80100A / HG33-4.1 "€3,249.73
B
HGA260804
80100A / HG21-2.7 "€2,784.44
B
HGA260901
90100A / HG21-2.7 "€2,965.17
A
HGA36090
90100A / HG33-4.1 "€3,108.69
B
HGA261002
100100A / HG21-2.7 "€2,833.44
B
HGA261004
100150A / HG21-2.7 "€3,823.17
E
HGA36100U44X
100-3-600-€3,659.53
ajánlatkérés
E
HGA36100U33X
100-3-600-€2,224.29
ajánlatkérés
E
HGA36100U53X
100-3-600--
ajánlatkérés
E
HGA36100U31X
100-3-600-€2,224.29
ajánlatkérés
D
HGA36100
100100A / HG33-4.1 "€3,209.84
B
HGA261001
100100A / HG21-2.7 "€2,784.44
A
HGA36110
110150A / HG33-4.1 "€6,600.18
D
HGA36125
125150A / HG33-4.1 "€7,450.34
B
HGA261252
125150A / HG21-2.7 "€7,667.12
B
HGA261251
125150A / HG21-2.7 "€5,839.96
B
HGA261504
150150A / HG21-2.7 "€5,837.73
E
HGA36150SA
150-3-600-€2,541.58
ajánlatkérés
E
HGA36150U53X
150-3-600-€3,458.96
ajánlatkérés
A
HGA36150
150150A / HG33-4.1 "€7,450.34
E
HGA36150U33X
150-3-600-€3,458.96
ajánlatkérés
E
HGA36150U31X
150-3-600-€3,338.26
ajánlatkérés
B
HGA261502
150150A / HG21-2.7 "€6,128.22

PowerPact H megszakítók, I-Line Mount

A Square D HGA sorozatú megszakítókat úgy tervezték, hogy megszakítsák az áram áramlását, és védelmet nyújtsanak a későbbi komponenseknek a súlyos túlterhelés és rövidzárlat ellen. Ezek az egységek termikus-mágneses kioldással rendelkeznek, amely mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozási funkciókat biztosítja. Az I-Line rögzítési kialakítással és a rakományoldali füles csatlakozással integrálva vannak a gyors telepítés és a biztonságos vezetékezés érdekében. Ezek a szabványos megszakítók 65 kA @ 240 VAC, 35 kA @ 480 VAC és 18 kA @ 600 VAC megszakítási kapacitást biztosítanak. 14 és 3/0 AWG méretű alumínium vagy réz kábelek fogadására alkalmasak, és 2 és 3 pólusú változatban is elérhetők. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?