Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HGA36100U44X Molded Case Circuit Breaker, 600V, 100A, 3P, ABC Phase | CE6GZU

SQUARE D HGA36100U44X öntött ház megszakító, 600V, 100A, 3P, ABC fázis

Raktáron
Tétel: CE6GZU Típus: HGA36100U44X
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
€3,659.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaHga
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HGA36100U44X HGA sorozatú megszakító, amelyet az áteresztőáram korlátozására terveztek, és maximális védelmet biztosítanak a későbbi alkatrészek számára
    • Fejlett szoftveralgoritmust tartalmaz az áramellátás vezérléséhez és a szélsőséges áramlökések gyors megszakításához
    • Szabványos elektronikus kioldás, amely azonnali, hosszú idejű, rövid idejű és földzárlati áramkorlátozási funkciókat biztosít
    • Az integrált I-Line stílus megkönnyíti a telepítési és karbantartási idők csökkentését
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,839.97
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€7,667.12
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,744.37
SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,965.18
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,833.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA36100U44X öntött ház megszakító, 600V, 100A, 3P, ABC fázis
€3,659.54 /Mértékegység