Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HGA36150U31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.2, LI Trip | CE6GZW

SQUARE D HGA36150U31X öntött ház megszakító, MicroLogic 3.2, LI Trip

Raktáron
Cikkszám: CE6GZW Típus: HGA36150U31X

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€3,335.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők150
frame típusaHga
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.871
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HGA36150U31X megszakító, amelyet elektromos rendszerekben használnak túláram és rövidzárlat elleni védelem biztosítására
    • Szabványos elektronikus kioldó egység MicroLogic 3.2 processzorral, amely lehetővé teszi a hosszú, rövid idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat
    • Egyedülálló I-Line rögzítés és rakományoldali füles csatlakozás az egyszerű telepítés és a biztonságos vezetékezés érdekében
    • Megfelel az UL által felsorolt, CE besorolású és CSA jelöléssel ellátott követelményeknek

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA36150U31X öntött ház megszakító, MicroLogic 3.2, LI Trip
€3,335.90 /Mértékegység