Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HGA36100 I-Line megszakító, dugaszolható, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, füles | AF9HDA 2GNR6

SQUARE D HGA36100 I-Line megszakító, dugaszolható, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, fül

Raktáron
Tétel: AF9HDA Modell: HGA36100Kereszthivatkozás: 2GNR6
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
€3,209.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők100
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.4 "
Keret méret100A / HG
Magasság6.4 "
Magas erősségű utazás beállítása1700A
Alacsony erősségű utazás beállítása900A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret3/0 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésCsatlakoztassa a Panelboard-ot
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.82
Hajó magassága (cm)32.33
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)19
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • H-vázas 3 pólusú, öntött házas megszakító, 100 A és 600 VAC / 250 VDC névleges feszültséggel, az elektromos rendszerek védelmére a túlterhelés és rövidzárlat okozta károsodásoktól
    • Térben cserélhető termikus-mágneses kioldással rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozási védelmet biztosít 900-1700 A állítható kioldási beállítással
    • I-line dugaszolható szerelési lehetőség a terhelés oldalán I-line panelek és kapcsolótáblák csatlakoztatásához
    • 3-fázisú füles típusú sorkapocs, amely 14 AWG és 3/0 AWG közötti vezetékméretek fogadására alkalmas
    • UL-listás / CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,839.97
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€7,667.12
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,744.37
SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,965.18
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,833.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA36100 I-Line megszakító, dugaszolható, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, fül
€3,209.84 /Mértékegység