Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8

SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül

Raktáron
Cikkszám: AF9HAL Modell: HGA260804Kereszthivatkozás: 2GNE8
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
€1,632.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők80
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.4 "
Keret méret100A / HG
Magasság6.4 "
Magas erősségű utazás beállítása1450A
Alacsony erősségű utazás beállítása800A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret3/0 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésCsatlakoztassa a Panelboard-ot
Pólusok száma2
Fázis1
FáziskapcsolatBC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)9.86
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA261004 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAZ 2GNG7 HGA261004100150A / HG21-2.7 "€4,102.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül
€1,632.58 /Mértékegység