SQUARE D HGA260454 Molded Case Circuit Breaker, 45A, 2P, I-Line Mount, 600 VAC | CE6HAA

SQUARE D HGA260454 öntött tokos megszakító, 45A, 2P, I-Line rögzítés, 600 VAC

Tétel: CE6HAA Modell: HGA260454

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők45
frame típusaHga
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)9.86
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HGA260454 típusú HGA megszakító az elektromos veszélyek megelőzésére a hibás áramellátás kioldásával és megszakításával
    • A 40 C-on kalibrált termikus-mágneses kioldó azonnal kinyílik, ha túllépi az előre meghatározott értéket, hogy megvédje a berendezést a túlfeszültségtől.
    • Az egyedi I-Line dugaszolható rögzítési stílus lehetővé teszi az egyszerű beszerelést és eltávolítást a panelbe vagy a kapcsolótáblába
    • Megfelel az UL-listás szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA260454 öntött tokos megszakító, 45A, 2P, I-Line rögzítés, 600 VAC