Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HGA36060U33X PowerPact H Circuit Breaker, 60A, 3P, Micrologic 3.2S Trip | CE6JMA

SQUARE D HGA36060U33X PowerPact H megszakító, 60A, 3P, Micrologic 3.2S Trip

Raktáron
Tétel: CE6JMA Típus: HGA36060U33X
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
€1,884.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaHga
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HGA36060U33X megszakító, amelyet az érzékeny elektronikus berendezések túlterheléstől és rövidzárlattól való védelmére terveztek
    • Nem cserélhető, Micrologic 3.2S kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú, rövid távú és azonnali kioldási funkciókat biztosít a fokozott védelem érdekében
    • I-Line típusú dugaszolható szereléssel rendelkezik a zökkenőmentes telepítés érdekében
    • A rakományoldali fülek 14 és 3 AWG közötti méretű réz- és alumíniumhuzalokat tudnak fogadni
    • UL, CSA, IEC, CE és CCC tanúsítással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA36060U33X PowerPact H megszakító, 60A, 3P, Micrologic 3.2S Trip
€1,884.48 /Mértékegység