SQUARE D HGA260451 Molded Case Circuit Breaker, 45A, 2P, I-Line Mount, 600V | CE6GZY

SQUARE D HGA260451 öntött tokos megszakító, 45A, 2P, I-Line Mount, 600V

Tétel: CE6GZY Modell: HGA260451

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők45
frame típusaHga
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)9.86
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Square D HGA260451 típusú H megszakító védelmet nyújt az elosztórendszereknek, paneleknek és kapcsolótábláknak túlterhelés és rövidzárlat ellen
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldó egység azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat is biztosít a fordított előtolású alkalmazásokban
    • Felülbírálja az enyhe ingadozásokat, miközben azonnal reagál a nagy terhelésekre és kinyitja az érintkezőket
    • Tartalmaz egy középen elhelyezett billenőkapcsolót, amely gyorsan elkészíthető, gyors törést biztosít
    • UL-listás, CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA260451 öntött tokos megszakító, 45A, 2P, I-Line Mount, 600V