SQUARE D HGA36080LC Molded Case Circuit Breaker, 80A, 600V, Copper Lugs | CE6JUG

SQUARE D HGA36080LC Molded Case Circuit Breaker, 80A, 600V, Copper Lugs

Tétel: CE6JUG Model: HGA36080LC
€1,822.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaHga
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HGA36080LC PowerPact H Series circuit breaker designed to protect power distribution systems from damage caused by faulty currents
    • Features thermal magnetic trip unit allowing momentary overloads to pass the circuit while instantly tripping under severe short circuit conditions without any intentional time delay
    • Unit mounting design with copper lugs facilitates quick installation and safety against fire hazards
    • Az öntött tok kis helyen tárolja az áramvezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat
    • UL-listed, CE-marked, CSA-certified and IEC-approved

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,839.97
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€7,667.12
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,744.37
SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,965.18
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,833.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA36080LC Molded Case Circuit Breaker, 80A, 600V, Copper Lugs
€1,822.82 /Mértékegység