Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HGA36060U31X Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3P, I-Line, LI Trip | CE6GZX

SQUARE D HGA36060U31X öntött tokos megszakító, 60A, 3P, I-Line, LI Trip

Raktáron
Cikkszám: CE6GZX Típus: HGA36060U31X
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
€1,841.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaHga
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.871
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HGA36060U31X HGA sorozatú megszakító, amely a későbbi alkatrészek védelmére szolgál a hibás árammal szemben
    • Szabványos elektronikus egységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • Egyedülálló MicroLogic 3.2 processzor valódi RMS érzékeléssel és hőképalkotással az alkalmazott feszültségek disszipált teljesítményének mérésére és figyelésére
    • Az I-Line dugaszolható rögzítési lehetőség egyszerű telepítést és karbantartást tesz lehetővé a fordított előtolású elosztórendszerekben
    • Akár 104°F hőmérsékletnek is ellenáll, és enyhe ingadozások esetén is zökkenőmentesen engedi az áramot

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,839.97
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€7,667.12
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€3,744.37
SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,965.18
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,784.44
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€2,833.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA36060U31X öntött tokos megszakító, 60A, 3P, I-Line, LI Trip
€1,841.37 /Mértékegység