Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HGA36060SA öntött ház megszakító, 60A, ABC fázis, söntkioldó | CE6JUF

SQUARE D HGA36060SA öntött tokos megszakító, 60A, ABC fázis, söntkioldás

Raktáron
Tétel: CE6JUF Típus: HGA36060SA
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
€1,828.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaHga
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Square D HGA36060SA megszakító korlátozza az áteresztő áramokat, maximális védelmet nyújtva a lefelé irányuló alkatrészek számára
    • A termikus mágneses kioldóegység pillanatnyi és késleltetett funkciókat is lehetővé tesz a maximális túláramvédelem érdekében
    • Az egyedülálló I-Line kialakítás füles tehercsatlakozókkal egyszerű telepítést és problémamentes vezetékkonfigurációt biztosít
    • Magában foglalja a 120VAC-os névleges alacsony sönt-kioldást az érintkezők távoli nyitásához a mágnesszelep védelme érdekében
    • UL listán, CSA tanúsítvánnyal és CE jelöléssel

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HGA261251 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "€5,787.95
SQUARE D HGA261252 megszakító 125a 2p 600vac fül | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "€8,228.27
SQUARE D HGA260802 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "€4,018.42
SQUARE D HGA260804 megszakító 80a 2p 600vac fül | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "€1,632.58
SQUARE D HGA260901 megszakító 90a 2p 600vac fül | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "€2,882.61
SQUARE D HGA261001 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "€2,809.29
SQUARE D HGA261002 megszakító 100a 2p 600vac fül | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "€1,632.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HGA36060SA öntött tokos megszakító, 60A, ABC fázis, söntkioldás
€1,828.07 /Mértékegység