PROTO Rögzítő gyűrű fogó készlet


Szűrő
Fogantyú színe: Piros , Anyaga: Ötvözött acél , Típus: Átváltható
StílusModellTipp méreteBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tipp típusaHandleFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
J360A
0.038 és 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat65 7/8 "- 7 1/2"€245.94
B
J360C
0.038 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "RögzítettLégpárnás fogantyú visszatérő rugóvalLégpárna markolat45 3/4 "- 7 1/4"€175.39
C
J380
0.038, 0.047 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "helyettesíthetőPárnázott markolatPárna markolat186.25 "€87.01
D
J360B
0.038, 0.047, 0.070 és 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat125 11/16 "- 9 1/4"€552.21
E
J361
0.108 és 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"helyettesíthetőPárnázott markolat rugós racsnis, amely a kívánt méretben záródikPárna markolat189.5 "€258.48

Rögzítő gyűrű fogó készlet

A Proto rögzítőgyűrű fogókat a belső vagy külső rögzítő gyűrűk eltávolítására tervezték, így ideálisak a raktározásban, az építőiparban és az autóiparban. Ezek a fogók olyan kialakításúak, amely megkönnyíti a gyors átállást a belső gyűrűről a külső gyűrűre és fordítva, és nincsenek további csavarjaik a meghúzásra, ezáltal csökkentve a karbantartási állásidőt. Ezeknek a fogóknak a rugós racsnis mechanizmusa minimalizálja a felhasználó fáradtságát azáltal, hogy lehetővé teszi a gyűrű kibővítését és összenyomását fokozatos elmozdulások és reteszelések révén, bármilyen előnyös méretben. Továbbá egyedi fogantyúval vannak ellátva, amely csúszásmentes működést biztosít, és egy fúvott formájú hordtáskával, amely tárhelyet tartalmaz az extra gyűrűk számára.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?