Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J360B 12 részes kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél | AE3CAV 5C602

PROTO J360B 12 részes kabrió rögzítőgyűrű fogó készlet, ötvözött acél

Raktáron
Tétel: AE3CAV Típus: J360BKereszthivatkozás: 5C602

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€552.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítő gyűrű fogó készlet
Bore Dia számára.3/8 - 3 "
A tengely Dia számára.1/4 to 3-11/32"
HandlePárnázott markolat
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagÖtvözött acél
Darabszám12
Teljes hossz5 11/16 "- 9 1/4"
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szöge (fok)0, 45 és 90
Tipp Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Tipp mérete0.038, 0.047, 0.070 és 0.090 "
Tipp típusaRögzített
típusÁtváltható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

A Proto J360B átalakítható rögzítőgyűrűs fogó készlet 12 darab átalakítható fix hegyű fogót tartalmaz, amelyek ideálisak a belső és külső rögzítőgyűrűk furatokon és tengelyeken történő elhelyezéséhez vagy eltávolításához. Fúvott tokban érkezik a könnyű szállítás érdekében. A felhasználók tartalék gyűrűket is tárolhatnak ebben a hordtáskában.

Jellemzők:

  • A Proto J360B átalakítható rögzítőgyűrűs fogókészlet 1/4-3-11/32 hüvelykes külső (tengely) és 3/8-3 hüvelykes belső (furat) rögzítőgyűrűkhöz használható.
  • A Proto J360B kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet fogói piros színű párnás markolattal vannak felszerelve a hosszú távú használat érdekében, a felhasználó fáradsága nélkül.
  • A készletben található fogók kézzel nyitható pofákkal rendelkeznek, különböző méretű hegyekkel. Ezeknek a pofáknak a csúcsszöge 0, 45 vagy 90 fok.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI B107.19
  • Szövetségi specifikáció GGG-P-480

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Proto J360B átalakítható rögzítőgyűrűs fogó építési anyaga?

A. A Proto J360B átalakítható rögzítőgyűrűs fogók ötvözött acélból készülnek, hogy megakadályozzák a meghajlást/törést kemény használat során.

K. Mekkora ezeknek a rögzítőgyűrűs fogóknak a csúcsátmérője?

A. A Proto J360B átalakítható rögzítőgyűrűs fogókészlet fogóinak csúcsátmérője 0.038, 0.047, 0.07 és 0.09 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tipp típusaHandleFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszÁr
PROTO J361 külső rögzítőgyűrű fogó készlet, hordtáska, párnafogantyú | AD2KVF 3R309 J3610.108 és 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"helyettesíthetőPárnázott markolat rugós racsnis, amely a kívánt méretben záródikPárna markolat189.5 "€264.65
PROTO J360A rögzítőgyűrű fogó készlet, ötvözött acél, 3/8-3 hüvelyk átmérőjű - 6 db | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 és 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat65 7/8 "- 7 1/2"€245.93
PROTO J360C kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél - 4 db-os csomag | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "RögzítettLégpárnás fogantyú visszatérő rugóvalLégpárna markolat45 3/4 "- 7 1/4"€175.39
PROTO J380 rögzítőgyűrű fogó készlet Int/Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "helyettesíthetőPárnázott markolatPárna markolat186.25 "€87.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J360B 12 részes kabrió rögzítőgyűrű fogó készlet, ötvözött acél
€552.21 /Mértékegység