Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J380 rögzítőgyűrű fogó készlet Int/Ex t | AE3CAU 5C601

PROTO J380 rögzítőgyűrű fogó készlet Int/Ex t

Raktáron
Tétel: AE3CAU Modell: J380Kereszthivatkozás: 5C601

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€87.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítő gyűrű fogó készlet
Bore Dia számára.3/8 - 2 "
A tengely Dia számára.1/4 - 2 "
HandlePárnázott markolat
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagÖtvözött acél
Darabszám18
Teljes hossz6.25 "
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szöge (fok)0, 45 és 90
Tipp Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tipp mérete0.038, 0.047 és 0.070 "
Tipp típusahelyettesíthető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • A rögzítőgyűrűk felszereléséhez és eltávolításához használható
    • Tartalmaz egy belső és egy külső fogót tároló tokkal
    • 16 cserélhető hegyet tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tipp típusaHandleFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszÁr
PROTO J361 külső rögzítőgyűrű fogó készlet, hordtáska, párnafogantyú | AD2KVF 3R309 J3610.108 és 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"helyettesíthetőPárnázott markolat rugós racsnis, amely a kívánt méretben záródikPárna markolat189.5 "€258.48
PROTO J360A rögzítőgyűrű fogó készlet, ötvözött acél, 3/8-3 hüvelyk átmérőjű - 6 db | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 és 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat65 7/8 "- 7 1/2"€245.93
PROTO J360C kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél - 4 db-os csomag | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "RögzítettLégpárnás fogantyú visszatérő rugóvalLégpárna markolat45 3/4 "- 7 1/4"€175.39
PROTO J360B 12 részes kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 és 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat125 11/16 "- 9 1/4"€552.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J380 rögzítőgyűrű fogó készlet Int/Ex t
€87.01 /Mértékegység