DAYTON Nyomja meg a Húzza nyomógomb kezelőjét


Szűrő
Akció: Ellenütemű , Alapanyag: Fém , Drágakőfoglalat: Króm öntött alumínium , Szín: Piros , Fej anyaga: Alumínium , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 22mm
StílusModellAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G115
30mm átmérő Gomba€33.12
B
30G116
40mm átmérő Gomba€20.69

Nyomja meg a Húzza nyomógomb kezelőjét

A Dayton nyomógombos kezelőket nehéz gépekben használják a gép hibás működéséből vagy egyéb vészhelyzetekből eredő véletlen veszélyek elkerülésére. Ezek az egységek egy karbantartott nyomó/húzó típusú mechanizmussal rendelkeznek, amely a gombot "lenyomott" helyzetben tartja mindaddig, amíg külső erő nem fejti ki a gombot a "visszahúzás" érdekében. Ezenkívül gomba alakú fejük van, amely lehetővé teszi a könnyű toló-húzást. Minden egység robusztus felépítésű a tartósság és az ipari környezetben való nagy teljesítmény érdekében, és kompakt kialakítása lehetővé teszi az egyszerű telepítést és a vezérlőrendszerekbe való integrálását. Válasszon ezeknek a nyomó- és húzógomboknak a széles választékából, amelyek 30 és 40 mm-es fejátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?