Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J360C kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél - 4 db-os csomag | AD8FDJ 4JV80

PROTO J360C kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD8FDJ Típus: J360CKereszthivatkozás: 4JV80
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
€175.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítő gyűrű fogó készlet
ÁtalakítjaBelsőről külsõre és visszafelé a beállító gomb forgatásával
Bore Dia számára.3/8 - 2 "
A tengely Dia számára.1/4 - 2 "
HandleLégpárnás fogantyú visszatérő rugóval
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaLégpárna markolat
AnyagÖtvözött acél
Darabszám4
Teljes hossz5 3/4 "- 7 1/4"
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szöge (fok)18 és 90
Tipp Dia.0.038 ", 0.070"
Tipp mérete0.038 és 0.070 "
Tipp típusaRögzített
típusÁtváltható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Proto J360C fogó készlet, amelyet rögzítő, rögzítő vagy rögzítő gyűrűk telepítésére vagy eltávolítására terveztek
    • Az átalakítható rögzítőgyűrű kialakítása lehetővé teszi a belső vagy külső gyűrűk gyors váltását
    • Visszatérő rugóval érkezik a fáradtság minimalizálása és a zavartalan működés megkönnyítése érdekében
    • A légpárnás fogantyúk kényelmes fogást kínálnak a teher kézre osztásával

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tipp típusaHandleFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszÁr
PROTO J361 külső rögzítőgyűrű fogó készlet, hordtáska, párnafogantyú | AD2KVF 3R309 J3610.108 és 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"helyettesíthetőPárnázott markolat rugós racsnis, amely a kívánt méretben záródikPárna markolat189.5 "€258.48
PROTO J360A rögzítőgyűrű fogó készlet, ötvözött acél, 3/8-3 hüvelyk átmérőjű - 6 db | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 és 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat65 7/8 "- 7 1/2"€245.93
PROTO J380 rögzítőgyűrű fogó készlet Int/Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "helyettesíthetőPárnázott markolatPárna markolat186.25 "€87.01
PROTO J360B 12 részes kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 és 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat125 11/16 "- 9 1/4"€552.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J360C kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél - 4 db-os csomag
€175.39 /Mértékegység