Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J360A rögzítőgyűrű fogó készlet, ötvözött acél, 3/8-3 hüvelyk átmérőjű - 6 db | AD8FDH 4JV79

PROTO J360A rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél, 3/8-3 hüvelyk furatátmérő - 6 db

Raktáron
Tétel: AD8FDH Típus: J360AKereszthivatkozás: 4JV79
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
€245.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítő gyűrű fogó készlet
ÁtalakítjaA belsőtől a külsőig vagy fordítva, ha a forgócsavart a szomszédos csapolt lyukhoz mozgatják
Bore Dia számára.3/8 - 3 "
A tengely Dia számára.1/4 to 3-11/32"
HandlePárnázott markolat
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagÖtvözött acél
Darabszám6
Teljes hossz5 7/8 "- 7 1/2"
Tavaszi visszatérésNem
Tipp szöge (fok)0 és 90
Tipp Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tipp mérete0.038 és 0.070 "
Tipp típusaRögzített
típusÁtváltható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fúvott hordtáskával szállítjuk a térgyűrűk számára
    • A külső (tengely) gyűrű tartománya: 1/4-3-11/32 hüvelyk
    • Belső (furat) gyűrű tartomány: 3/8-3 hüvelyk

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tipp típusaHandleFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszÁr
PROTO J361 külső rögzítőgyűrű fogó készlet, hordtáska, párnafogantyú | AD2KVF 3R309 J3610.108 és 0.120 "2-7 / 16 - 4 "1-1/2 to 3-3/4"helyettesíthetőPárnázott markolat rugós racsnis, amely a kívánt méretben záródikPárna markolat189.5 "€258.48
PROTO J360C kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél - 4 db-os csomag | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "RögzítettLégpárnás fogantyú visszatérő rugóvalLégpárna markolat45 3/4 "- 7 1/4"€175.39
PROTO J380 rögzítőgyűrű fogó készlet Int/Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "helyettesíthetőPárnázott markolatPárna markolat186.25 "€87.01
PROTO J360B 12 részes kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 és 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat125 11/16 "- 9 1/4"€552.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J360A rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél, 3/8-3 hüvelyk furatátmérő - 6 db
€245.93 /Mértékegység