Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J361 külső rögzítőgyűrű fogó készlet, hordtáska, párnafogantyú | AD2KVF 3R309

PROTO J361 külső rögzítőgyűrűs fogókészlet, hordtáska, párnafogantyú

Raktáron
Tétel: AD2KVF Modell: J361Kereszthivatkozás: 3R309
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
€258.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzítő gyűrű fogó készlet
Bore Dia számára.2-7 / 16 - 4 "
A tengely Dia számára.1-1/2 to 3-3/4"
HandlePárnázott markolat rugós racsnis, amely a kívánt méretben záródik
Kezelje a színtPiros
Fogantyú kialakításaPárna markolat
AnyagÖtvözött acél
Darabszám18
Teljes hossz9.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szöge (fok)0., 15., 45. és 90. ábra
Tipp Dia.0.108 ", 0.120"
Tipp mérete0.108 és 0.120 "
Tipp típusahelyettesíthető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

Proto J361 rögzítőgyűrűs fogókészlet, amely alkalmas rögzítőgyűrűk felszerelésére autóipari, gyártási, szervizelési, javítási és karbantartási alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • Ez a készlet 2 fogót (1 belső és 1 külső), 16 cserélhető hegyet és egy tároló tokot tartalmaz.
  • A rögzítőgyűrűs fogók rugós racsnis mechanizmussal rendelkeznek, amely a kívánt méretben reteszelődik, és csökkenti a kezelő fáradtságát.
  • A párnázott fogantyú kényelmes fogást biztosít, a praktikus hordtáska pedig zárszerkezettel lehetővé teszi a hordozhatóságot és a fokozott biztonságot.
  • Az ötvözött acélszerkezet szilárdságot és tartósságot kínál, hogy ellenálljon az ipari visszaéléseknek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használják a rögzítőgyűrűs fogót?

A. A rögzítőgyűrűs fogók (C-kapcsos fogók) rögzítőgyűrűként funkcionáló biztosítógyűrűk (például rögzítőelemek) felszerelésére vagy eltávolítására szolgálnak. Jól működnek a tengelyeken vagy a belső furatokon.

K. Hogyan működnek a rögzítőfogók?

A.

  • Külső fogó olyan fejjel rendelkezik, amely kinyílik, amikor a fogantyút megnyomja, hogy kinyomja a biztosítógyűrűt.
  • Belső fogó nyissa ki, amikor a fogantyút megnyomja, hogy behúzza a biztosítógyűrűt. Ideálisak ott, ahol furatokon belüli beépítésre van szükség.

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tipp típusaHandleFogantyú kialakításaDarabszámTeljes hosszÁr
PROTO J360A rögzítőgyűrű fogó készlet, ötvözött acél, 3/8-3 hüvelyk átmérőjű - 6 db | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 és 0.070 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat65 7/8 "- 7 1/2"€245.93
PROTO J360C kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél - 4 db-os csomag | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "RögzítettLégpárnás fogantyú visszatérő rugóvalLégpárna markolat45 3/4 "- 7 1/4"€175.39
PROTO J380 rögzítőgyűrű fogó készlet Int/Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 és 0.070 "3/8 - 2 "1/4 - 2 "helyettesíthetőPárnázott markolatPárna markolat186.25 "€87.01
PROTO J360B 12 részes kabrió rögzítőgyűrűs fogókészlet, ötvözött acél | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 és 0.090 "3/8 - 3 "1/4 to 3-11/32"RögzítettPárnázott markolatPárna markolat125 11/16 "- 9 1/4"€552.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J361 külső rögzítőgyűrűs fogókészlet, hordtáska, párnafogantyú
€258.48 /Mértékegység