Lovejoy L típusú csatlakozópókokat használnak L típusú agyak reteszhornyok nélkül a párhuzamos és a tengelyeltérés megakadályozására. A nyitott középső kialakítást olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol a tengelyvégek közötti távolság (BSE) nagyon szűk, és nincs hely a középső rész számára. Biztosítanak sta...ndard tengely-tengely csatlakozás nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, miközben akár 12500 60 hüvelyk-lb nyomatékot biztosít, -450 és XNUMX Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten. Raptor Supplies egyben L típusú tömör középső pókok kulcshornyos agyakkal a nagy sebességű alkalmazásokhoz.Olvass tovább
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Csatlakozó típusa: Állkapocs , Pók típusa: L , Stílus: Nyisd ki , Típus: Elasztomer betét
Nitril-butadién (Buna N) vagy SOX NBR: Ez egy rendkívül rugalmas anyag, amely olajálló teljesítményt nyújt. Gumiszerű rugalmassággal és rugalmas tulajdonságokkal rendelkezik, így képes elviselni a -40 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet. Az ebből a gumiból készült pókok ciklikus terhelésre is alkalmasak, mivel 80 A Shore keménységet, nagy csillapítóképességet és vegyszerállóságot kínálnak.
Uretán: Nagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik, mint a Buna N (kb. 1.5-szer), és ellenáll a -30 és 160 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletnek. Nem ajánlott azonban ciklikus vagy start-stop alkalmazásokhoz.
Hytrel: Alkalmas nagy nyomatékú és magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz (-60-250 fok Fahrenheit). 0.5 fokos szögeltérést és 0.015 hüvelykes párhuzamos beállítási eltérést képes kezelni.
Bronz: A merev, porózus, olajjal impregnált fémszerkezettel rendelkező pókokat kizárólag alacsony sebességű alkalmazásokhoz tervezték -40 és 450 Fahrenheit közötti hőmérsékleten.
Sebességkorlátozások: A Lovejoy L típusú pókok maximális sebességkorlátozása 1750 RPM az NBR és 3600 RPM az uretán / Hytrel esetében.
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség a nyitott és a szilárd középső Lovejoy pók minták között?
A Lovejoy pókok nyitott középső kialakítása alkalmas szoros BE helyzetekre, ahol az egységeket a lehető legközelebb kell egymáshoz elhelyezni. Ennek a kialakításnak azonban nincs teljes átmérőjű alátámasztása, mivel a pók lábait csak egy vékony anyagszegmens köti össze. Sebességkorlátozása 1750 ford./perc NBR és 3600 rpm Urethane/Hytrel esetén. A Lovejoy pókok masszív középső kialakítása általános erőátviteli alkalmazásokhoz alkalmas, ahol a BE dimenzió meglehetősen állandó marad, és megfelelő rést biztosít.
Hogyan kell felszerelni a pókcsatlakozót?
Mielőtt az agyakat tengelyre szerelné, csúsztassa rá a tartógyűrűt a tengelyre.
Helyezzen be egy kulcsot a kulcsnyílásba. Győződjön meg arról, hogy a kulcs szorosan illeszkedik a kulcshoronyba, minimális oldalirányú mozgással.
Csúsztasson egy agyat a tengelyre (a kulcs fölé), és igazítsa az agy felületét a tengely végéhez.
A rögzítőcsavarok meghúzásához használjon kalibrált nyomatékkulcsot.
Ellenőrizze az igazítást egyenes élű módszerrel vagy mérőórával, négy helyen, egymástól 90 fokos távolságban végezve a méréseket.
Tekerje a pókot a kerékagyak köré, és helyezze be a pók lábát a csatlakozópofák közötti minden térbe.
Igazítsa a gallér oldalán lévő csapokat a pók hornyaihoz.
Ellenőrizze újra a rögzítőcsavarok meghúzását, és ellenőrizze újra az axiális és szögbeállítás pontosságát.
Távolítson el minden anyagot és szerszámot a tengelykapcsolóról és a tengelyről. Szerelje fel a megfelelő csatlakozóvédőt az OSHA követelményeinek megfelelően.