Vágódeszkák és szőnyegek

Szűrő

AME INTERNATIONAL -

Pihenőpárnák

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A15350€1,011.78
ajánlatkérés
B15349€720.72
ajánlatkérés
B15352€873.18
ajánlatkérés
B15351€609.84
ajánlatkérés
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Vágódeszkák

StílusModellMagasságHosszNo Of PiecesSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAX16401 / 2 "30 "-30 "€103.98
AAX16341 / 2 "24 "-24 "€81.53
BAX16331 / 2 "18 "-18 "€53.34
OLFA -

Vágószőnyeg

StílusModellszínekHosszVastagságHasználja aSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARM-12S-12 "1 / 16 "Forgóvágók12 "€76.93
ajánlatkérés
BNCM-LEgyik oldala zöld, fehér vonalakkal, másik oldala tömör zöld36 "0.12 "Hasznos kések, forgóvágók24 "-
ajánlatkérés
CTCM-LAz egyik oldalon áttetsző fehér vonalakkal, a másik oldalon áttetsző36 "0.12 "Hasznos kések, forgóvágók24 "-
ajánlatkérés
FISKARS -

Vágószőnyeg Öngyógyító

StílusModellHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A01-0016258"1 / 4 "8"€23.33
B01-00005914 "7 / 32 "14 "€55.81
OLFA -

Rotációs vágószőnyegek

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ARM-SG18 "24 "€49.76
BRM-MG24 "36 "€92.43
FISKARS -

Vágószőnyeg Öngyógyító 12 x 18 hüvelykes szürke

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12-83707097AC6FLT€22.22
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Vágódeszka, merev alap, 6 hüvelyk hosszúság, 6 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX2520AG8XUY€24.34
ADVANCE TABCO -

Hagyja el a Poly vágódeszkát és az SS támasztó polcot a meleg vagy hideg ételasztalon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TCB-OMITCD7ZMY-
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO -

Csak a poliészter vágódeszka, az SS munkapolc továbbra is meleg vagy hideg ételasztalon marad

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CB-OMITCD7QBL-
ajánlatkérés

Vágódeszkák és szőnyegek

A vágódeszkákat és szőnyegeket úgy tervezték, hogy tartós felületet biztosítsanak a vágási alkalmazásokhoz. Raptor Supplies hatalmas választékot kínál ezekből a vágódeszkákból és szőnyegekből olyan márkákból, mint az Advanced Tabco, Allpax, Fiskars, Ansell és Olfa. Ezek a vágódeszkák és szőnyegek öngyógyító felületekkel rendelkeznek, amelyek visszazárják a felületi vágásokat, ezáltal folyamatos sima felületet biztosítanak a ciklus alatt. Védik a munkafelületeket a vágásoktól és meghosszabbítják a vágókések élettartamát. Néhány modell egy csúszásmentes, texturált felülettel rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a penge súrlódását és törését. Válasszon ezen vágódeszkák és szőnyegek széles választékából, amelyek vastagsága 0.06-0.25 hüvelyk között mozog Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?