Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514412406 Pofa tengelykapcsoló pók, L225 tengelykapcsoló méret, 2340 Lb nyomaték | AJ2XLK

LOVEJOY 68514412406 Pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 2340 Lb nyomaték

Raktáron
Tétel: AJ2XLK Típus: 68514412406
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
€73.17 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú pók
Szögbeli eltérés1 fok
Térfogatméret2.625 "
Kémiai ellenállás
színekFekete
Csatlakozó méreteL225
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk21.8243 Cu.
Csillapító képességMagas
Dimenzió1.750 "
A méret4.98 "
B mérete0.73 "
H méret1.75 "
Dimension W0.88 "
AnyagSOX (NBR) gumi
Max. Szögeltolódás1
Max. Furat2.625 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Névleges nyomaték2340 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.015 "
Parti keménység80A
Pók belső átmérője1.75 "
Pók külső átmérője4.98 "
Pókvastagság (W méret)0.88 "
Pók típusaL
StílusNyisd ki
Nyomaték2340 In.Lbs.
típusElasztomer betét
kötet21.8243 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lovejoy L225 pókok L-típusú pókok, amelyeket úgy terveztek, hogy alkalmazkodjanak a szögletes és párhuzamos tengelyeltérésekhez.
    • A Lovejoy 68514412406 tengelykapcsoló-pók rendkívül rugalmas kialakítással rendelkezik, amely kompenzálja a súlyos tengelyeltéréseket.
    • Ennek a póknak a hatágú kialakítása rugalmasságot biztosít, miközben a helyén marad.
    • SOX (NBR) gumiból készült, hogy kiváló kopásállóságot és védelmet nyújtson szennyeződések, olaj, homok, zsír és nedvesség ellen.
    • Ez a pók megakadályozza a fém-fém érintkezést, így kisebb belső kopást és forgatónyomatékot biztosít 2340 inch-lb-ig.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr
LOVEJOY 68514410620 Pofa tengelykapcsoló pók, L075, AL075 Kuplung mérete | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) gumi0.875 "Fekete90 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€11.70
LOVEJOY 68514434517 Pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 hüvelyk-font.-40 fok. 450 fokig. F€676.37
LOVEJOY 68514437881 pofás tengelykapcsoló pók, L190 tengelykapcsoló méret, 1728 lb nyomaték | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) gumi2.125 "Fekete1728 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Cserez6228 hüvelyk-font.-60 fok. 250 fokig. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Pofás tengelykapcsoló pók, L090, L095, AL090, AL095 Kuplung mérete | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) gumi-Fekete144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.-40 fok. 212 fokig. F€14.83
LOVEJOY 68514437880 Pofacsatlakozó pók, L150 tengelykapcsoló méret, 1240 in. lbs. Nyomaték | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) gumi1.875 "Fekete1240 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€62.84
LOVEJOY 68514410393 Pofa tengelykapcsoló pók, L070 tengelykapcsoló méret, 43.20 hüvelyk-lb nyomaték | AJ2XLT 68514410393L070SOX (NBR) gumi0.75 "Fekete43.2 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€27.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514412406 Pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 2340 Lb nyomaték
€73.17 /Mértékegység