Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514438098 Pofás tengelykapcsoló pók, L150 tengelykapcsoló méret, 3708 lb nyomaték | AM2GJW 38098

LOVEJOY 68514438098 Pofa tengelykapcsoló pók, L150 tengelykapcsoló méret, 3708 lb nyomaték

Raktáron
Tétel: AM2GJW Típus: 68514438098Kereszthivatkozás: 38098
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
€173.76 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú pók
Szögbeli eltérés0.5 fok
Térfogatméret1.875 "
Kémiai ellenállásKiváló
színekCserez
Csatlakozó méreteL150
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk12.375 Cu.
Csillapító képességElő/Utó
Dimenzió1.250 "
A méret3.75 "
B mérete0.59 "
H méret1.25 "
Dimension W0.88 "
AnyagHytrel
Max. Szögeltolódás0.5
Max. Furat1.875 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Névleges nyomaték3708 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-60 fok. 250 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.015 "
Parti keménység55D
Pók belső átmérője1.25 "
Pók külső átmérője3.75 "
Pókvastagság (W méret)0.88 "
Pók típusaL
StílusNyisd ki
Nyomaték3708 In.Lbs.
típusElasztomer betét
kötet12.375 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24

Termék részletek:

    • Lovejoy L150 pókok Különféle ipari erőátviteli alkalmazásokhoz tervezték, mint például kompresszorok, fúvók, szivattyúk, szállítószalagok, keverők és sebességváltók.
    • A Lovejoy 68514438098 Hytrelből, egy rugalmas elasztomerből készül, amely nagy nyomatékot és magas hőmérsékleti kapacitást kínál.
    • -60 és 250 °C közötti hőmérsékleten tud működni, és kiválóan ellenáll az olajnak és a vegyszereknek.
    • A nyitott középső kialakítás lehetővé teszi a meghajtó és a hajtott tengelyek rövid távolságon belüli elhelyezését.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr
LOVEJOY 68514410620 Pofa tengelykapcsoló pók, L075, AL075 Kuplung mérete | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) gumi0.875 "Fekete90 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€11.70
LOVEJOY 68514434517 Pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 hüvelyk-font.-40 fok. 450 fokig. F€676.37
LOVEJOY 68514437881 pofás tengelykapcsoló pók, L190 tengelykapcsoló méret, 1728 lb nyomaték | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) gumi2.125 "Fekete1728 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Cserez6228 hüvelyk-font.-60 fok. 250 fokig. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Pofás tengelykapcsoló pók, L090, L095, AL090, AL095 Kuplung mérete | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) gumi-Fekete144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.-40 fok. 212 fokig. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Pofa tengelykapcsoló pók, L225 tengelykapcsoló méret, 2340 Lb nyomaték | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) gumi2.625 "Fekete2340 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Pofacsatlakozó pók, L150 tengelykapcsoló méret, 1240 in. lbs. Nyomaték | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) gumi1.875 "Fekete1240 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€62.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514438098 Pofa tengelykapcsoló pók, L150 tengelykapcsoló méret, 3708 lb nyomaték
€173.76 /Mértékegység