Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410620 Pofa tengelykapcsoló pók, L075, AL075 Kuplung mérete | AJ2XBM

LOVEJOY 68514410620 Pofás kapcsoló pók, L075, AL075 tengelykapcsoló mérete

Raktáron
Tétel: AJ2XBM Típus: 68514410620
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
€11.70 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú pók
Szögbeli eltérés1 fok
Térfogatméret0.875 "
Kémiai ellenállás
színekFekete
Csatlakozó méreteL075, AL075
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk1.3475 Cu.
Csillapító képességMagas
Dimenzió0.750 "
A méret1.75 "
B mérete0.27 "
H méret0.75 "
Dimension W0.44 "
AnyagSOX (NBR) gumi
Max. Szögeltolódás1
Max. Furat0.875 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Névleges nyomaték90 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.015 "
Parti keménység80A
Pók belső átmérője0.75 "
Pók külső átmérője1.75 "
Pókvastagság (W méret)0.44 "
Pók típusaL
StílusNyisd ki
Nyomaték90 In.Lbs.
típusElasztomer betét
kötet1.3475 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr
LOVEJOY 68514434517 Pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 hüvelyk-font.-40 fok. 450 fokig. F€676.37
LOVEJOY 68514437881 pofás tengelykapcsoló pók, L190 tengelykapcsoló méret, 1728 lb nyomaték | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) gumi2.125 "Fekete1728 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Cserez6228 hüvelyk-font.-60 fok. 250 fokig. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Pofás tengelykapcsoló pók, L090, L095, AL090, AL095 Kuplung mérete | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) gumi-Fekete144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.-40 fok. 212 fokig. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Pofa tengelykapcsoló pók, L225 tengelykapcsoló méret, 2340 Lb nyomaték | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) gumi2.625 "Fekete2340 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Pofacsatlakozó pók, L150 tengelykapcsoló méret, 1240 in. lbs. Nyomaték | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) gumi1.875 "Fekete1240 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€62.84
LOVEJOY 68514410393 Pofa tengelykapcsoló pók, L070 tengelykapcsoló méret, 43.20 hüvelyk-lb nyomaték | AJ2XLT 68514410393L070SOX (NBR) gumi0.75 "Fekete43.2 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€27.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410620 Pofás kapcsoló pók, L075, AL075 tengelykapcsoló mérete
€11.70 /Mértékegység