Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514410411 Pofa-csatlakozó pók, L070 tengelykapcsoló méret, 65 hüvelyk-lb nyomaték | AL3ALH 10411

LOVEJOY 68514410411 Pofa tengelykapcsoló pók, L070 tengelykapcsoló méret, 65 hüvelyk-lb nyomaték

Raktáron
Tétel: AL3ALH Típus: 68514410411Kereszthivatkozás: 10411
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
€13.35 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú pók
Szögbeli eltérés1 fok
Térfogatméret0.75 "
Kémiai ellenállásnagyon jó
színekKék
Csatlakozó méreteL070
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk0.7998 Cu.
Csillapító képességElő/Utó
Dimenzió0.500 "
A méret1.38 "
B mérete0.27 "
H méret0.5 "
Dimension W0.42 "
Anyaguretán
Max. Szögeltolódás1
Max. Furat0.75 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.015 "
Névleges nyomaték65 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-30 fok. 160 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.015 "
Parti keménység55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L226
Pók belső átmérője0.5 "
Pók külső átmérője1.38 "
Pókvastagság (W méret)0.42 "
Pók típusaL
StílusNyisd ki
Nyomaték65 In.Lbs.
típusElasztomer betét
kötet0.7998 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24

Termék részletek:

    • A Lovejoy 68514410411 tengelykapcsoló pók a tengelyeltérések kezelésére és a csatlakoztatott tengelyek ütéseinek elnyelésére szolgál.
    • Két pofás tengelykapcsoló agy közé illeszkedik, és biztosítja, hogy ne legyen fém-fém érintkezés közöttük a fokozott tartósság és kopásállóság érdekében.
    • Ennek a hatágú Lovejoy póknak nyitott központja van a tengely pozicionálásának rugalmassága érdekében.
    • Uretánból készült az optimális forgatónyomaték és a -30 és 160 fok közötti hőmérsékletek kezelésére.
    • Fedezzen fel másokat Lovejoy L070 pókok különböző méretekben az L070 tengelykapcsoló elkészítéséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr
LOVEJOY 68514410620 Pofa tengelykapcsoló pók, L075, AL075 Kuplung mérete | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) gumi0.875 "Fekete90 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€11.70
LOVEJOY 68514434517 Pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 hüvelyk-font.-40 fok. 450 fokig. F€676.37
LOVEJOY 68514437881 pofás tengelykapcsoló pók, L190 tengelykapcsoló méret, 1728 lb nyomaték | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) gumi2.125 "Fekete1728 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Cserez6228 hüvelyk-font.-60 fok. 250 fokig. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Pofás tengelykapcsoló pók, L090, L095, AL090, AL095 Kuplung mérete | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) gumi-Fekete144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.-40 fok. 212 fokig. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Pofa tengelykapcsoló pók, L225 tengelykapcsoló méret, 2340 Lb nyomaték | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) gumi2.625 "Fekete2340 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Pofacsatlakozó pók, L150 tengelykapcsoló méret, 1240 in. lbs. Nyomaték | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) gumi1.875 "Fekete1240 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€62.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514410411 Pofa tengelykapcsoló pók, L070 tengelykapcsoló méret, 65 hüvelyk-lb nyomaték
€13.35 /Mértékegység