A Lovejoy 68514411727 pofacsatlakozó pók szögben és párhuzamosan eltolható, és túlzottan csillapítja a rezgéseket. Ez az egység ideális fogaskerekekhez, szivattyúkhoz, kompresszorokhoz és generátorokhoz.
Jellemzők:
- Bronzból (merev, porózus, olajjal impregnált fém) készül, amelyet nem érint a szélsőséges hőmérséklet, víz, olaj vagy szennyeződés.
- Ideális lassú fordulatszámú (maximum 250 ford./perc) alkalmazásokhoz, amelyek nagy nyomatékot igényelnek (akár 2268 hüvelyk-lb).
- Ez az egység nyitott középső kialakítású, amely lehetővé teszi a meghajtó és a meghajtott berendezés tengelyeinek rövid távolságon belüli elhelyezését, de kisebb sebességgel rendelkezik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az axiális eltolódás?
A. A tengelyirányú eltérés azt jelenti, hogy az egyes tengelyek vagy tengelyek végei nem találkoznak. Párhuzamosak egymással, és amikor teljesen ki vannak húzva, a végek nem érnek össze. Az ilyen típusú eltolódást „véglebegtetésnek” is nevezik, mivel a végek nem kapcsolódnak egymáshoz, és úgy tűnik, lebegtetett állapotban vannak.
K. Mik azok a pofás tengelykapcsoló agyak?
V. A pofás tengelykapcsoló agyak összekapcsolhatnak két forgó tengelyt, miközben alkalmazkodnak a szögletes és párhuzamos tengelyeltérésekhez, és megakadályozzák a fém-fém érintkezést, ezáltal biztosítják az elektromos szigetelést. Hajlított pofaprofillal rendelkeznek, amely a pókhoz illeszkedik, hogy lehetővé tegye a nulla holtjátékot.
K. Miért tekintik a pofa-agyakat hibabiztosnak?
A. A pofa-agyakat hibabiztosnak tekintik, mert ha a pók meghibásodna, a két agy pofája összekapcsolódik a közvetlen erőátvitel érdekében, és lehetővé teszi a biztonságos leállítást a karbantartáshoz.