Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514425767 Pofacsatlakozó pók, L276 tengelykapcsoló méret, 12500 in. lbs. Nyomaték | AM7KRX 25767

LOVEJOY 68514425767 Állkapcsoló pók, L276 tengelykapcsoló mérete, 12500 in. Nyomaték

Raktáron
Tétel: AM7KRX Típus: 68514425767Kereszthivatkozás: 25767
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
€1,680.64 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú pók
Szögbeli eltérés0.5 fok
Térfogatméret2.875 "
Kémiai ellenállásKiváló
színekBronz
Csatlakozó méreteL276
Csatolás típusaÁllkapocs
Kocka hüvelyk55.5583 Cu.
Csillapító képességEgyik sem
Dimenzió1.750 "
A méret6.19 "
B mérete0.75 "
H méret1.75 "
Dimension W1.45 "
AnyagBronz
Max. Szögeltolódás0.5
Max. Furat2.875 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.01 "
Névleges nyomaték12500 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 450 fokig. F
Párhuzamos eltolódás0.01 "
Pók belső átmérője1.75 "
Pók külső átmérője6.19 "
Pókvastagság (W méret)1.45 "
Pók típusaL
StílusNyisd ki
Nyomaték12500 In.Lbs.
típusElasztomer betét
kötet55.5583 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.46
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteAnyagTérfogatméretszínekNévleges nyomatékNormál hőmérséklet tartományÁr
LOVEJOY 68514410620 Pofa tengelykapcsoló pók, L075, AL075 Kuplung mérete | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) gumi0.875 "Fekete90 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€11.56
LOVEJOY 68514434517 Pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 hüvelyk-font.-40 fok. 450 fokig. F€681.87
LOVEJOY 68514437881 pofás tengelykapcsoló pók, L190 tengelykapcsoló méret, 1728 lb nyomaték | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) gumi2.125 "Fekete1728 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 pofacsatlakozó pók, L225 tengelykapcsoló méret, 6228 in. lbs. Nyomaték | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Cserez6228 hüvelyk-font.-60 fok. 250 fokig. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Pofás tengelykapcsoló pók, L090, L095, AL090, AL095 Kuplung mérete | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) gumi-Fekete144 in.-lbs. 194 in.-lbs-ig.-40 fok. 212 fokig. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Pofa tengelykapcsoló pók, L225 tengelykapcsoló méret, 2340 Lb nyomaték | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) gumi2.625 "Fekete2340 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Pofacsatlakozó pók, L150 tengelykapcsoló méret, 1240 in. lbs. Nyomaték | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) gumi1.875 "Fekete1240 hüvelyk-font.-40 fok. 212 fokig. F€62.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514425767 Állkapcsoló pók, L276 tengelykapcsoló mérete, 12500 in. Nyomaték
€1,680.64 /Mértékegység