COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12 sorozatú kikapcsoló kapcsolótestek


Szűrő
Szín: Szürke , Anyaga: polipropilén , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között
StílusModellKapcsolat típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
HFCD161212
Barb x tengelykapcsoló€64.21
A
HFCD16612
Barb x tengelykapcsoló€60.14
B
HFCD171012
Barb x tengelykapcsoló€50.60
B
HFCD17812
Barb x tengelykapcsoló€47.79
B
HFCD171212
Barb x tengelykapcsoló€51.01
B
HFCD17612
Barb x tengelykapcsoló€49.96
A
HFCD16812
Barb x tengelykapcsoló€59.94
C
HFCD10812
MNPT x csatoló€46.60
C
HFCD101212
MNPT x csatoló€47.72
C
HFCD10612
MNPT x csatoló€47.85

HFC12 sorozatú kikapcsoló kapcsolótestek

A CPC (Colder Products Corporation) HFC12 sorozatú elzáró tengelykapcsolótestei kompakt, könnyű szerelvények, amelyek helyettesíthetik a terjedelmes és nehéz sárgaréz gömb- és hüvelyes csatlakozókat. Ergonómikus kialakításúak, nagy, burkolt hüvelykujj-reteszelőpárnákkal az erős fogás és a könnyű kezelés érdekében. Ezek a szerelvények polipropilén konstrukcióval rendelkeznek a gamma-sterilizálható és vegyszerálló tulajdonságok érdekében, és ellenállnak a 32-160 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletnek és 60 psi-ig terjedő nyomásnak. Ezek a csatlakozók szelepes kialakítással rendelkeznek a csökkentett csúszás és a nagy áramlás érdekében. Kompatibilisek a HFC35 és HFC57 sorozatú csatlakozókkal. A biztonságos tömítés érdekében szöges és MNPT menetes csatlakozású változatok állnak rendelkezésre.
Raptor Supplies egyben Az APC leállította a tengelykapcsoló testeket acetál felépítésű a kiváló hőállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?