HAMILTON MD sorozat, merev lemez görgő


Szűrő
Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Merev , Görgő kerék alakja: Standard , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Szürke zománc , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 7 x 7 " , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 8 " , Külső csavarfuratok távolsága: 7 x 7 " , Tányér mérete: 8-1/2 x 8-1/2" , Lemezvastagság: 0.5 " , Lemez típusa: D , Forgatási sugár: 0"
StílusModellTeljes magasságGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaPótkerékTemp. HatótávolságKerékcsapágyakKerék színeKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
R-MD-63FST
10 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-630-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása6"€712.85
B
R-MD-83FST
11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-830-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€742.61
A
R-MD-84FST
11 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-840-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása8"€858.13
C
R-MD-83SYT
11 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-830-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék8"€798.91
D
R-MD-83NYB
11 "Nagyobb, mint 6000 fontNejlonMfr. W-630-NYB-1-1 / 4 sz-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóFekete8"€887.25
E
R-MD-103NYB
13 "Nagyobb, mint 6000 fontNejlonMfr. W-830-NYB-1-1 / 4 sz-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóFekete10 "€1,126.17
F
R-MD-104FST
13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1040-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€943.97
G
R-MD-104SYT
13 "3000-5999 fontpoliuretánMfr. W-1040-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék10 "€1,145.36
H
R-MD-103FST
13 "Nagyobb, mint 6000 fontKovácsolt acélMfr. W-1030-FST-1-1 / 4 sz-40 foktól 250 fokig FPrecíziós kúpos görgőSzűrő kikapcsolása10 "€882.19
I
R-MD-124SYT
15.5 "Nagyobb, mint 6000 fontpoliuretánMfr. W-1240-SYT-1-1 / 4 sz-40 foktól 200 fokig FPrecíziós kúpos görgőKék12 "€1,319.97
J
R-MD-124NYB
15.5 "Nagyobb, mint 6000 fontNejlon23 EF92-30 foktól 200 fokig FPrecíziós golyóFekete12 "€1,709.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?