HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló biztonsági lepel dugók, 2/3/4 pólusú


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Csatlakozás: Nyomáscsatlakozó csavarok , Fokozat: Ipari , Beépítési: Zsinór felszerelve , NEMA csatlakozó konfiguráció: L5-20P , Típus: Burkolózva , Vezeték típusa: Standard
StílusModellTételIP besoroláserősítőkKábeltartományHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL26W47BK
Vízzáró záródugó65, 66, 6720-2.51 "Hőre lágyuló műanyag, Valox--€128.48
B
HBL2741SW
Vízhatlan burkolatú dugó66300.350-1.150 "2.94 "Összetett-L17-30P€333.62
C
HBL2811SW
Vízhatlan burkolatú dugó66300.350-1.150 "2.94 "Összetett3L21-30P€395.73
D
HBL2311SW
Vízhatlan burkolatú dugó66200.360-0.930 "2.77 "Összetett1L5-20P€199.29
E
HBL2331SW
Vízhatlan burkolatú dugó6620-2.77 "Összetett2L7-20P€203.98
F
HBL2421SW
Vízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett3L15-20P€222.37
G
HBL2431SW
Vízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett5L16-20P€223.94
H
HBL2511SW
Vízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett2L21-20P€268.19
I
HBL2611SW
Vízhatlan burkolatú dugó66300.325-0.930 "2.77 "Összetett2L5-30P€299.92
J
HBL2621SW
Vízhatlan burkolatú dugó66300.325-0.930 "2.77 "Összetett2L6-30P€285.45
K
HBL2711SW
Vízhatlan burkolatú dugó66300.350-1.150 "2.94 "Összetett2L14-30P€282.19
L
HBL2731SW
Vízhatlan burkolatú dugó66300.350-1.150 "2.94 "Összetett10L16-30P€321.83
M
HBL2321SW
Vízhatlan burkolatú dugó66200.360-0.930 "2.77 "Összetett-L6-20P€193.88
N
HBL2411SW
Vízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett2L14-20P€208.81
L
HBL2721SW
Vízhatlan burkolatú dugó66300.350-1.150 "2.94 "Összetett3L15-30P€320.85

Vízálló biztonsági lepel dugók, 2/3/4 pólusú

A Hubbell huzalozási eszköz-Kellems vízálló biztonsági burkolatú csavaros záró dugók megakadályozzák a vezetékek véletlen lekapcsolását a rezgések vagy az építőipari és ipari alkalmazások bármely mozgása miatt. Ezek a dugaszos, vízálló dugaszok PBT burkolattal, polikarbonát csatlakozó rögzítővel, sárgaréz pengékkel és neoprén vízzáró tömszelencével rendelkeznek az ütésállóság és a tartósság érdekében. Kiváló zsinórfogással és ütésálló burkolattal rendelkeznek, amelyek megvédik a huzalvégződést a túlzott igénybevételtől, és a dugólapátokat a hajlítástól vagy töréstől. Jönnek a kiválasztott modellek is lepel nélkül? hőre lágyuló testtel és nikkelezett sárgaréz lapátokkal. Válasszon a fekete-fehér színű, 20/30A-es csatlakozók széles választékából, amelyek 120/208, 125, 250, 277, 480 és 600 VAC névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?