Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611SW Vízzáró dugó, 30A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZRP 4CV21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611SW vízálló dugós dugó, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AD6ZRP Típus: HBL2611SWKereszthivatkozás: 4CV21
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
€295.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhatlan burkolatú dugó
erősítők30
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.325-0.930 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.325 "-0.930"
Vezeték mérete0.36–0.93 ”
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság4.4 "
HP2
IP besorolás66
Hossz2.77 "
AnyagÖsszetett
Max. HP2
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL5-30P
NEMA értékelésL5-30P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusBurkolózva
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség2.77 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Nedvesség-, por- és időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkKábeltartományHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Vízzáró dugó, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWVízhatlan burkolatú dugó66200.360-0.930 "2.77 "Összetett1L5-20P€200.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW Vízzáró dugó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWVízhatlan burkolatú dugó66200.360-0.930 "2.77 "Összetett-L6-20P€199.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Vízzáró dugó, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWVízhatlan burkolatú dugó6620-2.77 "Összetett2L7-20P€199.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW Vízzáró dugós dugó 20A, 125/250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett2L14-20P€210.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421SW Vízzáró dugós dugó, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett3L15-20P€221.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431SW Vízzáró dugós dugó, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett5L16-20P€230.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511SW Vízzáró dugós dugó, 20A, 3-fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett2L21-20P€252.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611SW vízálló dugós dugó, 30 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€295.63 /Mértékegység