Csatlakozó készletek

Szűrő

StílusModellCsavarhosszTeljes hosszVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A85-101.75 "5"4 AWG€87.73
A85-143.25 "8"2/0/4 AWG€135.34
A85-163.75 "8"4/0 - 250 kcmil€226.94
3M -

Motorvezeték Pigtail csatlakozókészletek

StílusModellCsavarhosszTeljes hosszVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A53241 1 / 2 "11.5 "4/0 - 500 kcmil€1,082.50
A53231 1 / 4 "10 "2-250kcmil€857.65
B53211 / 2 "8"10 - 4 AWG€581.75
A53223 / 4 "9"4-től 1/0 AWG-ig€701.79
HOFFMAN -

Butt Splice Kits

StílusModell
ALBSKG
ajánlatkérés
BLBSKW
ajánlatkérés
ALBSKB
ajánlatkérés
HOFFMAN -

Állítható tompacsatlakozó készletek

StílusModell
ALABSKB
ajánlatkérés
BLABSKW
ajánlatkérés
ALABSK
ajánlatkérés
ALABSKG
ajánlatkérés
StílusModell
ALAJSKB
ajánlatkérés
ALAJSKW
ajánlatkérés
ALAJSK
ajánlatkérés
ALAJSKG
ajánlatkérés
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A72-N17.1 "€139.34
A72-N210.5 "€194.48
A72-N315.4 "€354.79
A72-N415.6 "€682.00
A72-N520.3 "€1,029.17
A72-N625 "€2,294.30
BURNDY -

UGSKIT sorozatú földalatti illesztő készlet

A Burndy UGSKIT sorozatú földalatti összekötő készleteket földalatti kábelek illesztésére vagy összekapcsolására használják közművek, távközlési és ipari alkalmazásokban. Ezek a készletek tartalmaznak egy szabványos Ams toldót/szűkítőt és két nehéz falú hőre zsugorodó hüvelyt. Az Ams toldás ónozott alumíniumból készül, amely alacsony érintkezési ellenállást biztosít, és csökkenti a galvanikus korrózió hatását. Kompatibilis alumínium és réz vezetékekkel, és általános szerelőszerszámokkal szerelhető. Az erős falú, hőre zsugorodó hüvelyek ragasztóval vannak bélelve, így szivárgásmentes csatlakozást biztosítanak, és ellenállnak a temetés során előforduló kopásnak.

StílusModellHex méretMin. FeszültségTeljes hossz
AUGSKIT2--1.380 "
ajánlatkérés
AUGSKIT81 / 2 "-40 font.
ajánlatkérés
BUGSKIT2505 / 16 "-0.56
ajánlatkérés
IDEAL -

Földalatti csatlakozó készlet

StílusModellTeljes hosszVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A46-4019"2 - 8 AWG€28.03
B46-40313.5 "1/0 - 250 MCM€63.56
C46-40214.5 "1/0 - 4 AWG€36.64
3M -

Csatlakozó készletek

StílusModellVezetéktartományszínekAnyagMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszTemp. HatótávolságFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A53032 AWG - 250 kcmilFeketeRézfül, EPDM gumi szigetelés194 ° F1,000 V5.3 "Akár 194 fok F.1000V€246.59
A53024-től 1/0 AWG-igFeketeRézfül, EPDM gumi szigetelés194 ° F1,000 V4.2 "Akár 194 fok F.1000V€174.80
A53044/0 AWG - 500 kcmilFeketeRézfül, EPDM gumi szigetelés194 ° F1,000 V6.7 "Akár 194 fok F.1000V€277.16
A530112 - 4 AWGFeketeRézfül, EPDM gumi szigetelés194 ° F1,000 V4"Akár 194 fok F.1000V€152.71
A530016 - 12 AWGFeketeRézfül, EPDM gumi szigetelés194 ° F1,000 V2.1 "Akár 194 fok F.1000V€95.94
BDBR/Y-6 (KIT)18 - 10 AWGSárgapolipropilén221 ° F600 V4"Akár 221 fok F.600V€13.37
StílusModell
AQTPBNWK
ajánlatkérés
AQTPBNWKBLK
ajánlatkérés
HOFFMAN -

Junction Splice Kits

StílusModell
ALJSK
ajánlatkérés
ALJSKB
ajánlatkérés
ALJSKG
ajánlatkérés
BLJSKW
ajánlatkérés
3M -

Gyanta összetett töredék készlet

StílusModellAnyagMax. FeszültségTeljes hosszFeszültségértékelésVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A85-12Gyanta1,000 V7"1000V1-től 2/0 AWG-ig€126.67
A82-A2NGyanta #4N5,000 V11.875 "5000V2-től 3/0 AWG-ig€193.48
A90-B1NGyanta #4N1,000 V8"1000V1/0/2 AWG€177.82
A82-A1NGyanta #4N5,000 V4.5 "5000V10 - 2 AWG€116.14
A82-B1NGyanta #4N5,000 V4.5 "5000V4 - 2 AWG€175.87
A82-F1Gyanta műanyag EPDM gumi formával1,000 V8"1000V6-től 1/0 AWG-ig€206.28
B5382Gyanta műanyag EPDM gumi formával8,000 V12 "5000V és 8000V között4-től 1/0 AWG-ig€1,395.25
A82-F2Gyanta műanyag EPDM gumi formával1,000 V12 "1000V2/0/4 AWG€300.36
B5383Gyanta műanyag EPDM gumi formával8,000 V13.2 "5000V és 8000V között2 AWG - 250 kcmil€1,700.07
B5311Gyanta műanyag EPDM gumi formával1,000 V4"1000V10 - 4 AWG€182.65
B5381Gyanta műanyag EPDM gumi formával8,000 V11.8 "5000V és 8000V között10 - 4 AWG€1,333.17
B5384Gyanta műanyag EPDM gumi formával8,000 V14.5 "5000V és 8000V között4/0 AWG - 500 kcmil€1,877.43
StílusModellCsavarhosszMax. FeszültségTeljes hosszFeszültségértékelésVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A53341 1 / 2 "8000V18 "5 / 8 kV4/0 - 500 kcmil€1,278.96
A53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 - 500 kcmil€767.60
A53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 - 500 kcmil€371.51
A53181 1 / 4 "8000V11 "10002-250kcmil€509.93
A53331 1 / 4 "8000V16 "5 / 8 kV2-250kcmil€1,068.43
A53131"1000V9"10002-250kcmil€285.42
A53161 / 2 "8000V8"100010 - 4 AWG€314.42
A53311 / 2 "8000V11 "5 / 8 kV10 - 4 AWG€752.47
A53123 / 4 "1000V9"10004-től 1/0 AWG-ig€238.98
A53173 / 4 "8000V9.5 "10004-től 1/0 AWG-ig€363.93
A53323 / 4 "8000V13 "5 / 8 kV4-től 1/0 AWG-ig€843.58
BURNDY -

Csatlakozó készlet 8 - 2 AWG 194F fekete 600 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AGSKIT2AG9RUZ€25.41
IDEAL -

Uf csatlakozó készlet 14-8 Awg

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
46-400AB8AJC€36.18
RAYCHEM -

Hőzsugor csap 4/0 - 500 Awg 600v Pk10

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CRSM-CT-84/20-250AG3UHQ€488.17
3M -

Fazekas vegyület 8 Awg

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2136AB8HWY€128.51
ALL GEAR -

Illesztőkészlet, 1/4-től 1 hüvelykig terjedő méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PSPLICINGKITCJ6PUK€182.03
Lásd a részleteket
HOFFMAN -

Butt Splice Kit, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LBSKCH8MLJ-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?