Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811SW Vízzáró dugó, 30A, 3 fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | AD6ZUL 4CV69

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811SW vízálló dugós dugó, 30 A, 3 fázisú, Wye 120/208 VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AD6ZUL Típus: HBL2811SWKereszthivatkozás: 4CV69
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
€397.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhatlan burkolatú dugó
erősítők30
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.350-1.150 "
színekBlack / White
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.350 "-1.150"
Vezeték mérete0.35–1.15 ”
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság4.4 "
HP3
IP besorolás66
Hossz2.94 "
AnyagÖsszetett
Max. HP3
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL21-30P
NEMA értékelésL21-30P
Pólusok száma4
Vezetékek száma5-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximum folyamatos 60 fok. C és minimum -29 fok. C
Fázis3 szakasz WYE
típusBurkolózva
Feszültség120 / 208 VAC
Feszültségértékelés3 fázis WYE 120/208 VAC
Teljesítmény6240 W
Szélesség2.94 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Nedvesség-, por- és időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkKábeltartományHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Vízzáró dugó, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWVízhatlan burkolatú dugó66200.360-0.930 "2.77 "Összetett1L5-20P€200.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW Vízzáró dugó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWVízhatlan burkolatú dugó66200.360-0.930 "2.77 "Összetett-L6-20P€199.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Vízzáró dugó, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWVízhatlan burkolatú dugó6620-2.77 "Összetett2L7-20P€199.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW Vízzáró dugós dugó 20A, 125/250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett2L14-20P€210.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421SW Vízzáró dugós dugó, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett3L15-20P€221.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431SW Vízzáró dugós dugó, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett5L16-20P€230.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511SW Vízzáró dugós dugó, 20A, 3-fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett2L21-20P€252.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811SW vízálló dugós dugó, 30 A, 3 fázisú, Wye 120/208 VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés
€397.10 /Mértékegység