Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47BK dugó, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, fekete | AH8XPZ 39AW95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47BK dugó, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, fekete

Raktáron
Tétel: AH8XPZ Típus: HBL26W47BKKereszthivatkozás: 39AW95
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
€131.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró záródugó
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekFekete
Vezeték mérete0.325 "hogy 0.875"
Jelenlegi minősítés20 A
FokozatIpari
Magasság3.96 "
HP0.5
IP besorolás65, 66, 67
Hossz2.51 "
AnyagHőre lágyuló műanyag, Valox
NEMA Plug konfigurációL5-20P
NEMA értékelésL5-20P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Fázis1
típusBurkolózva
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Szélesség2.51 "
VezetékméretMin. Kábel: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Zsinór: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országCN

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Nem
    • Különleges tulajdonságok: Nedvesség-, por- és időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkKábeltartományHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Vízzáró dugó, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWVízhatlan burkolatú dugó66200.360-0.930 "2.77 "Összetett1L5-20P€200.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW Vízzáró dugó, 20A, 250VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWVízhatlan burkolatú dugó66200.360-0.930 "2.77 "Összetett-L6-20P€199.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Vízzáró dugó, 20A, 277VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWVízhatlan burkolatú dugó6620-2.77 "Összetett2L7-20P€199.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW Vízzáró dugós dugó 20A, 125/250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett2L14-20P€210.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421SW Vízzáró dugós dugó, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett3L15-20P€221.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431SW Vízzáró dugós dugó, 3 fázisú, delta, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett5L16-20P€230.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511SW Vízzáró dugós dugó, 20A, 3-fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWVízhatlan burkolatú dugó66200.350-1.150 "2.94 "Összetett2L21-20P€252.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W47BK dugó, 20 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes, hőre lágyuló elasztomer, fekete
€131.61 /Mértékegység