EATON Danfoss GH793 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők


Az Eaton Danfoss GH793 sorozatú gumi hidraulikus fonott tömlők kőolaj- és víz-glikol alapú folyadékokkal működő hidraulikus rendszerekhez alkalmasak.

Szűrő
Fedőanyag: Szintetikus gumi , Biztonsági tényező: 4:1 , A cső anyaga: Szintetikus gumi
StílusModellErősítésDash méretTömlő belül Dia.Temp. HatótávolságtípusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.TételÁr (ÁFA nélkül)
A
GH793-24X60FT
(2) Huzalfonat-241.5-40 foktól 260 fokigHuzal megerősítve602.156Hidraulikus tömlő€4,699.55
A
GH793-20X60FT
(2) Huzalfonat-201.25-40 foktól 260 fokigHuzal megerősítve601-59/64Hidraulikus tömlő€3,871.29
A
GH793-32X60FT
(2) Huzalfonat-322-40 foktól 260 fokigHuzal megerősítve602-33/64Hidraulikus tömlő€5,347.77
B
GH793-12R250
2 Huzalfonat123 / 4 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.1.16 "Hidraulikus tömlő€5,422.34
B
GH793-6R250
2 Huzalfonat63 / 8 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.75 "Hidraulikus tömlő€3,005.76
B
GH793-8R250
2 Huzalfonat81 / 2 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.87 "Hidraulikus tömlő€3,428.71
B
GH793-10R250
2 Huzalfonat105 / 8 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.98 "Hidraulikus tömlő€4,470.81
B
GH793-16R150
2 Huzalfonat161"-40-től 212 F-igTömeges egy orsón150 láb.1.5 "Hidraulikus tömlő€4,277.54
B
GH793-4R250
2 Huzalfonat41 / 4 "-40-től 212 F-igTömeges egy orsón250 láb.0.6 "Hidraulikus tömlő€2,628.19
A
GH793-6-50
2 Huzalfonat63 / 8 "-40-től 212 F-igHidraulikus50 láb.0.75 "Ömlesztett tömlő€755.87

Jellemzők

  • Az Eaton Aeroquip sorozatú tömlők háromszoros koronaelőnyt kínálnak, hogy ellenálljanak a nyomáslökéseknek, a magas hőmérsékletnek és a kopásnak az igényes alkalmazásokban.
  • Ezek a flexibilis tömlők könnyű elvezetést, rezgéselnyelést, hangtompítást kínálnak, és a merev csövekkel szemben alkalmazkodnak a csatlakoztatott alkatrészek mozgásához.
  • Kétrétegű fonott konfigurációt kínálnak, amely nagyobb merevséget biztosít, mint a gumivonalak, tartósságot, jobb hőelvezetést és egyenletes áramlást kínál.

Szabványok és jóváhagyások

  • DNV
  • OSHA
  • EN853 2SN
  • SAE 100R2AT; S típusú
  • ISO 1436-1; 2SN típus

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye a Dura-Kote bevonatolási technológiának?

Az Eaton szerelvények Dura-Kote bevonatolási technológiával készülnek, amely háromszor nagyobb korrózióállóságot biztosít a hosszabb élettartam, az alacsonyabb csereköltségek és a jobb megjelenés érdekében. Ez a korrózióvédelem csökkenti a szivárgás kockázatát is, aminek következtében kevesebb a berendezés állásideje és nagyobb a termelékenység.

Mire használható a layline tömlőkön?

Az Eaton gumi hidraulikus tömlők fekvésű vonalai lehetővé teszik a könnyen olvasható ikonok megjelenítését, és egy pillantással fontos információkat nyújtanak a tömlőről.

Mik azok a fonott hidraulika tömlők?

A fonott hidraulikus tömlők egy vagy két nagy szakítószilárdságú acélhuzalt tartalmaznak, amelyeket átszőnek és kereszteznek, hogy átfedjék egymást egy szintetikus gumi vagy elasztomer tömlőn. Ez a fajta átfedés rugalmasságot tesz lehetővé szűk kanyarokban, és javítja a repedésállóságot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?