SQUARE D Öntött házú megszakítók: LC sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: LC
StílusModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
LC36300
300A3600V€11,032.41
A
LC36350
350A3600V€11,032.41
B
LC36450-1021
4503600-
ajánlatkérés
A
LC36450
450A3600V-
ajánlatkérés
C
LC36500
500A3600V€11,349.11
B
LC26600AC
6002600€6,706.36
ajánlatkérés

Öntött házú megszakítók: LC sorozat

A Square D LC sorozatú megszakítókat kereskedelmi és ipari elektromos berendezésekbe történő beépítésre tervezték, túláram és rövidzárlat elleni védelem érdekében. Ezek az eszközök akár 600 A névleges áramot is képesek kezelni, és 65 VAC feszültség mellett 480 kA maximális megszakítási kapacitást biztosítanak. I-Line stílusú, dugaszolható kialakításúak, és terhelésoldali füles kapcsokkal vannak felszerelve, amelyek csökkentik a vezetékezési és telepítési állásidőt, valamint hőmágneses kioldással, amely azonnali reakciót tesz lehetővé a súlyos túlfeszültségekre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?