GRAINGER 18-8 rozsdamentes acélból készült gépcsavar, réselt, kerek fejű


Szűrő
StílusModellÁtm. / MenetméretIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
U51213.013.0300
# 6 32-0.039–0.048 ”0.240–0.260 ”0.091 "-tól 0.103-ig3"€12.82
B
U51213.016.0400
# 8 32-0.045–0.054 ”0.287–0.309 ”0.107–0.12 ”4"€26.19
C
U51213.019.0400
# 10 24-0.056–0.067 ”0.334–0.359 ”0.123–0.137 ”4"€16.48
D
U51213.021.0150
# 12 24-0.056–0.067 ”0.382–0.408 ”0.139 "-tól 0.153-ig1.5 "€37.78
E
U51213.025.0050
1 / 4 "-200.064 "hogy 0.075"0.443–0.472 ”0.16–0.175 ”1 / 2 "€12.02
F
U51213.025.0087
1 / 4 "-200.064–0.075 ”0.443–0.472 ”0.16–0.175 ”7 / 8 "€17.88
D
U51213.025.0275
1 / 4 "-200.064–0.075 ”0.443–0.472 ”0.16–0.175 ”2.75 "€43.04
G
U51213.025.0037
1 / 4 "-200.064–0.075 ”0.443–0.472 ”0.16–0.175 ”3 / 8 "€13.02
H
U51213.025.0075
1 / 4 "-200.064–0.075 ”0.443–0.472 ”0.16–0.175 ”3 / 4 "€17.26
I
U51213.025.0125
1 / 4 "-200.064–0.075 ”0.443–0.472 ”0.16–0.175 ”1.25 "€23.33
J
U51213.037.0175
3 / 8 "-160.081–0.094 ”0.670–0.708 ”0.237–0.256 ”1.75 "€37.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?