Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.016.0400 Machine Screw Round 8-32 X 4 Length, 50PK | AH3ENJ 31JV14

GRAINGER U51213.016.0400 Gépcsavar 8-32 X 4 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ENJ Modell: U51213.016.0400Keresztszám: 31JV14 / 127M60

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€29.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.287–0.309 ”
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz4"
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4131
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.016.0400 Gépcsavar 8-32 X 4 hosszúság, 50PK
€29.26 /csomag