Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.025.0075 Gépcsavar kerek, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 PK | AH3ENN 31JV20

GRAINGER U51213.025.0075 Gépcsavar kerek, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3ENN Modell: U51213.025.0075Keresztszám: 31JV20 / 127M66

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€18.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2421
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.025.0075 Gépcsavar kerek, 3/4 hüvelykes hosszúság, 50 PK
€18.44 /csomag