Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.025.0050 Gépcsavar 1/4-20 X 1/2 hossz, 50PK | AH3ENM 31JV18

GRAINGER U51213.025.0050 Gépcsavar 1/4-20 X 1/2 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ENM Modell: U51213.025.0050Keresztszám: 31JV18 / 127M64

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€13.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064 "hogy 0.075"
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1796
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.025.0050 Gépcsavar 1/4-20 X 1/2 hossz, 50PK
€13.43 /csomag