Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.025.0037 Machine Screw Round 1/4-20 X 3/8 Length, 50PK | AH3ENL 31JV17

GRAINGER U51213.025.0037 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 3/8 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ENL Modell: U51213.025.0037Keresztszám: 31JV17 / 127M63

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€13.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.443–0.472 ”
Fejmagasság0.16–0.175 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1827
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.025.0037 Gépcsavar kerek 1/4-20 x 3/8 hosszúság, 50PK
€13.02 /csomag